【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。
柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【その他】自在ホウキ【材質(ヘッド)】1300【毛丈(mm)】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【商品タイプ】白【材質(毛)】21.5【種類】43【柄の形状】継ぎ柄【ブラシ幅(mm)】スチールパイプ【色】PP70%:馬毛30%【材質(柄部)】約450【全長(mm)】木【柄径(Φmm)】本体
大人が通常使用する分には十分かと思いますが、子どもが乱暴に扱うと簡単に折れるのではないかと不安です。