家具の解体に使う商品

家具の解体に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ジグソーブレード」などの商品を紹介します。

エアーソー替刃 モノタロウ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエアーソー替刃1パック(10本)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.51(93)
【特長】折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
【材質】92【主要切断材料】0.62【全長(mm)】バイメタル【厚さ(mm)】木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
お客様の声
用途: 家具の解体満足度: 5切れ味も良く現在まで鉄鋼用のみ替え刃しか使用していませんでしたが木工用の替え刃を初めて使用しましたが使用勝手非常に良いです
小型レシプロソー 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)小型レシプロソー
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【特長】隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。 無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。 250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。 最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。 バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。 LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。 メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。
【用途】設備・水道・電気工事に 新築時の造作作業にリフォーム・解体工事に
【切断能力(mm)木材】塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5【ストローク数(min-1[回/分])】3.5【質量(kg)】55【電流(A)】0~5000【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】10【ストローク量(mm)】100【消費電力(W)】3【コード長さ(m)】280【切断能力(mm)】5【切断能力(mm)軟鋼板】320×70×103【電源(V)】1.2
お客様の声
用途: 家具の解体満足度: 5丸鋸は怖いのでレシプロソーを選びました、これで家具やらを
解体してゴミに出します 
振動は多いけど 押さえつければ大丈夫
ジグソーブレード 河部精密工業(KSK)
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
お客様の声
用途: 家具などの解体で満足度: 5当然ながら手ノコで切るよりも楽で仕事も速い。こんなことなら、もっと早く買えばよかった。