家屋解体作業時に使う商品

家屋解体作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防塵マスク」「防炎シート」「バール」などの商品を紹介します。

防じんマスク 1010A 興研
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防じんマスク 1010A1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
【基準質量(g)】第TM560号【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】T-6K型【仕様】小判型(黒)【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】タイプRB【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】フィルター【吸気抵抗上昇値(Pa)】(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用【適合】エラストマー面体【材質(面体)】94.8【排気ゴム弁】76±15【吸気ゴム弁】63【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】44【区分】80.0以上【指定防護係数】50±20【国家検定合格番号】77【機能】90【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】40±23【質量(g)】フィットチェッカー内蔵
フィルター付
軽量コンパクトなベーシックモデル
【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】取替式防じん【アズワン品番】RL1【頭ひも】フィットチェッカー内蔵【付属品】6-8383-11【種別】4
お客様の声
用途: 家屋解体作業満足度: 4オカケン製の同タイプ2個目の購入です。
防塵性能については特に問題ありませんが、フィットチェッカーの引き上げがかなり硬く、折れるのではという位の抵抗でした。個体差かもしれませんが…
防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク No.8511-DS2
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.55(65)
【特長】クールフローバルブの採用により、呼気による熱やムレも排出する為、快適な作業を行えます。 ノーズクリップをM型にすることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減しています。ドッグイヤー形状は、カップ型マスクの縁にミミを付け、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。 ソフトインナーカバーウェブは、マスクの内側にソフトなフィルターを使用し、包み込むような肌触りを実現しました。
【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
【国家検定合格番号】TM28【形状】27【タイプ】DS2【入数(枚)】S【使用限度時間(h)】使い捨て式【規格】14.5【トラスコ品番】431-87-05-02【サイズ】273-7744【TGK品番】カップ型【質量(g)】レギュラー【ひもタイプ】使い捨て【S/L測定】10【種類】オーバーヘッド【頭ひも】9-027-15【アズワン品番】お面式
お客様の声
用途: 家屋解体作業時満足度: 5耳かけタイプではないので耳が痛くならなくて良かったです
鼻まわりも厚みがあり
顔だち、頭の大きさ問わず色々な人が使用できるのではないでしょうか
ちょーかるバール バクマ工業
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: 家屋解体作業満足度: 5クーポンに釣られて、コメントします。(クーポン欲しい~)
手作業ですと問題なく使用できます。
重作業(重機のハメ込み、重量物の位置出し)ですと
中空のパイプが持ちません。
塵埃簡易マスク No.1500 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)塵埃簡易マスク No.15001個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】抗菌処理加工をしているので衛生的です。
【用途】建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。
【種別】取替式防じん【質量(g)】お面式【対象】花粉等【RoHS指令(10物質対応)】約30【ひもタイプ】対応
お客様の声
用途: 家屋解体作業満足度: 4他のマスクでは喉に違和感がありましたが
値段の割にホコリを吸着してくれているので助かってます
替えフィルターも安価であるのでお手軽です
使用後のフィルター見てしてなかった時のことを考えるとゾッとします
ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
バクマ工業ちょ~かるクロスバラシバール1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
【全長(mm)】900【質量(g)】1620
お客様の声
用途: 家屋等の解体作業満足度: 4まだまだ軽く強くあって欲しい!
ただ価格的には大満足です。
防炎シート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ防炎シート
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.38(66)
【特長】建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
【色】約0.3【認定番号】ポリエステル100%(PVCコーティング)【組織】アルミニウム【質量(g/m2)】折りたたみタイプ【材質(シート)】【材質(ハトメ)】経編み【ハトメ内径(mm)】300【シート厚さ(mm)】12【形状】F-28-1327
お客様の声
用途: 家屋解体作業満足度: 4破れやすいが、安価の為いい。あとハトメの位置を一定にしてほしい。

家屋解体作業時に使う商品」に関連する商品一覧

型枠工事の解体作業に使う商品

型枠工事の解体作業に使う商品

土のう袋 再生 ブルーライン,ギヤレンチ フレックスヘッド