家庭用屋内配線に使う商品

家庭用屋内配線に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「延長コード」「電線」「同軸ケーブル」などの商品を紹介します。

OA電源タップ(独立スイッチ付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウOA電源タップ(独立スイッチ付)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度3.86(44)
【定格電圧(V)】ホワイト【定格電力(W)】合計1500【色】125【仕様】2【コード長さ(m)】15【定格電流(A)】屋内用
お客様の声
用途: 家庭用屋内配線満足度: 1差し込み口がきつく、女性ではコンセントプラグが差し込めずに、使用できませんでした。
同軸ケーブル5C-2V ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド同軸ケーブル5C-2V
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
【静電容量】1000V/分【シース色】PVC(塩化ビニル)【耐電圧】PE(ポリエチレン)【材質(絶縁体)】67Nf/km【概算質量(kg/km)】5C-2V【導体構成(本/mm)】65【導体外径(Φmm)】35.9【標準減衰量(dB/km)】1000【特性インピーダンス(Ω)】【ケーブル】1/0.8【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】外部1/5.4、外部2/-【材質(シース)】4.8【シース外径(Φmm)】7.2【絶縁抵抗(MΩ/km)】131(220MHz時)、263(770MHz時)【絶縁体外径(mm)】75
お客様の声
用途: 家庭用屋内配線満足度: 5テレビを1台増やしたのでアンテナコンセントを増設するために購入しました。リーズナブルな価格の割に家庭用として十分使用することができました。外被覆がほんの少し硬ければストリッパーが使い易いと思います。
VVFケーブル 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂VVFケーブル
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.61(175)
【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。
耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途です。
【用途】低圧の一般住宅用屋内配線
【適合規格】電力ケーブル【定格温度(℃)】100【定格電圧(V)】1.5【全長(m)】
お客様の声
用途: 家庭用屋内配線満足度: 450mで十分だった.MonotaROの全商品カタログに生産国表示が欲しい