小屋の照明に使う商品

小屋の照明に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「電球」「電球ソケット」「蛍光灯器具」などの商品を紹介します。

シリカ電球 ホワイト モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウシリカ電球 ホワイト
レビュー:90件のレビュー 平均満足度3.98(90)
【口金】E26【電球の種類】シリカ電球【定格寿命(時間)】100【定格電圧(V)】1000
お客様の声
用途: 小屋の照明満足度: 4今まで買った電球の中で一番安かったです。ただひとつ残念な点は1個不良品があったことです。電球は100個以上使っていますが不良品にあたったことがなかったので残念です。
反射笠付器具 FLR40W×2灯 三菱電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機反射笠付器具 FLR40W×2灯
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.41(54)
【特長】反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。 反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。 1台の器具で、100~254Vの電圧をカバー。電圧・Hzの確認が不要です。
【用途】工場内照明・学校・倉庫内照明・階段通路照明
【付属品】FHF32EX-N-H【ランプ全光束(Lm)】2【吊下ピッチ(mm)】FLR40W×2灯【鉄板厚さ(mm)】本体/鋼板・白色仕上
反射板/鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
【推奨ランプ】2.3【材質/仕上】定格出力32W形【タイプ】50・60兼用【電源(V)】100~254【灯数】インバータ形【周波数(Hz)】本体/0.45
反射板/0.35
【質量(kg)】6660【点灯方式】400、500、600
お客様の声
用途: 小屋内照明として使用します満足度: 5希望通り、予定通りで満足しています。
レセプタクル Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)レセプタクル1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.28(25)
【口金】【色】250【結線方式】E26【定格電圧(V)】巻締端子式
お客様の声
用途: 小屋の照明満足度: 540年来使用しています。白熱電球から電球型蛍光灯、LED型電球へと使用球も変わりましたが形状も以前と変わらずレトロ感のある安価で最高の照明器具だと思います。

小屋の照明に使う商品」に関連する商品一覧

物置の照明に使う商品

物置の照明に使う商品

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付,LEDライト