屋外ベンチの塗装に使う商品

屋外ベンチの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「塗料」などの商品を紹介します。

水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ニッペホームプロダクツ水性木部保護塗料1缶(0.7L)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.34(41)
【特長】木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
【用途】ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
【主な用途】【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)【仕様】屋外木部・木製品【使用場所】約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
【乾燥時間(時間)】屋外用【特性】非危険物【危険物の類別】水性【油性 or 水性】防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
お客様の声
用途: 屋外ベンチの塗装満足度: 4メーカー品ですので綺麗に仕上がります。炎天下、風雨と雪にさらされるベンチですので、耐久性は約1年ですね。品質的には特に問題ないかと思います。
超耐久屋外用ニス アサヒペン
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アサヒペン超耐久屋外用ニス1個(300mL)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。
【用途】玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)
【乾燥時間(時間)】屋外木部【危険物の類別】【危険等級】夏期/4~6、冬期/8~15【油性 or 水性】屋外用【危険物の性状】第四類【危険物の品名】第二石油類【主な用途】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】耐久、耐候【使用場所】非水溶性
お客様の声
用途: 屋外ベンチの塗装満足度: 2一度塗り二度塗り両方ともトシンで薄めて刷毛塗りしました。
3月でしたが乾くのに扇風機を当てて3日以上掛かりましたので、塗装工程は余裕を見て早めに行った方が良いかと思います。
耐久性に関しては経過を見ている所です。
油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペン油性超耐久屋外用ニススプレー1本(300mL)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
【用途】玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)
【危険物の品名】屋外木部【使用場所】屋外用【危険等級】耐久【塗り面積(1回塗り)(m2)】【危険物の性状】夏期/1.5~2、冬期/4~5【主な用途】第四類【乾燥時間(時間)】第二石油類【RoHS指令(10物質対応)】0.135L【危険物の類別】油性【危険物の数量】対応【油性 or 水性】1.2~1.5【特性】非水溶性
お客様の声
用途: 屋外ベンチの塗装満足度: 4塗装サンプルを作るために仕様しましたが、刷毛塗りと比べて圧倒的に乾きが早いと感じました。

屋外ベンチの塗装に使う商品」に関連するカテゴリ

屋外ベンチの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

ベランダの防水塗装の下塗りに使う商品

ベランダの防水塗装の下塗りに使う商品

バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット,床・ベランダ防水