【特長】質量95gの重松製最軽量です。
メカニカルフィルターですので、どのような粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
【用途】溶接、溶断およびサンダー・グラインダー作業。その他粉じん作業。
【質量(g)】(吸水マット)S3、(スパッタ防止具)C、(接顔カバー)E-NRK、(フィットチェッカー)R15【取付方式】95以下【国家検定合格番号】ネジ込みタイプ【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】RL2【種別】TM10【規格】C2【材質(面体)】TPE(スチレン系)【フィルター】80以下【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】58【適合】45【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】65以下【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】96.0以上【適合フィルター】97.2【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】取替式防じん【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】エラストマー面体【材質(接顔体)】C2