【特長】約207gの小型軽量のボディで「20m防水」「1.75m耐衝撃構造」「-10℃耐寒」「防塵」の堅牢性能を備えたデジタルカメラ
画面上で簡単に水平を合わせられる「電子水準器」機能搭載
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】1640万画素【機能】防水、防塵機能:JIS保護等級 IP68、防塵:IP6X、防水:IPX8(20m以内、120分)【耐衝撃性能】測定方法はMIL-STD-810Fに準拠(1.75m落下、5cm合板)【耐寒性】耐寒性(-10℃)【動作環境】約190.6(本体のみ)【露出制御】充電式バッテリー NP-45S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VG、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブル、使用説明書、保証書一式【手ブレ補正機能】NP-45S【電源】【撮影】AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)、ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400(標準出力感度)最大記録画素数M【ズーム(光学/デジタル)】109.6×71×27.8【液晶モニター】【ワイヤレス】スマートフォン同期設定(日時同期・位置情報同期)、位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント、ペアリング登録、ペアリング削除、Bluetooth ON/OFF設定、撮影後 自動画像転送、【その他の機能】Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マナーモード【測光方式】5/2倍【撮影時機能】(温度)-10℃~40℃、(湿度)10%~80%・結露しないこと【露出補正】標準:(広角)約60cm~∞ (望遠)約1.0m~∞、マクロ:(広角)約9cm~2.0m (望遠)約1.0m~3.0m【撮影範囲】240【出入力端子】シーン自動認識オート/晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中【記録メディア】3型TFT【防塵防水性能】(モード)シングルAF/コンティニュアスAF、(AF方式)TTLコントラストAF、AF補助光付、(AFフレーム選択)センター固定AF/オートエリアAF/自動追尾AF【感度】TTL256分割測光【ホワイトバランス】-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ【フォーカス】F3.9/F6.2(広角)、F4.9/F8.0(望遠)【シーンポジション】プログラムAE【再生時機能】人物/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/水中(マクロ)/パーティ/花の接写/文字の撮影【撮像画面サイズ】SR オート(静止画、動画)、オート、ハイスピード動画(120/240/320フレーム/秒)、シネマグラフ、アクションカメラモード、連写重ね撮り、HDR、高感度2枚撮り 、ぐるっとパノラマ360 、アドバンストフィルター[静止画]:トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/クロススクリーン/魚眼/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/スケッチ、アドバンストフィルター[動画]:トイカメラ/ポップカラー/ハイキー/ローキー/魚眼/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/スケッチ、フレーミングガイド、コマNo.メモリー、日付書き込み、LCD自動輝度調整【Bluetooth】リサイズ、トリミング、スライドショー、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付)、画像回転、フォトブックアシスト、複数指定消去、お気に入り、ピクチャーサーチ、赤目補正、プロテクト、画像コピー、プリント予約(DPOF)、ワイヤレス通信、PC保存、パノラマ再生、縦横自動回転再生、動画加工(動画カット、動画連結)、シネマグラフ編集【付属品】デジタル:マイクロUSB2.0(High-Speed)、HDMI:マイクロHDMI端子(Type D)【撮影枚数】光学式【有効画素数】1/2.3型【質量(g)】1/4秒~1/2000秒(AUTO時)、4秒~1/2000秒(全モード合わせて)【絞り】SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、内蔵メモリー(約96MB)【シャッタースピード】Bluetooth Ver 4.1(Bluetooth low energy)、2402~2480MHz(中心周波数)
出来れば、このサイズでマグネットが可能だと、もっといいんですが。