【特長】ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
【材質(シール)】プラグ【バルブ構造】バルブ有【寸法C(mm)】ニトリルゴム【使用流体】空気【寸法E(Φmm)】20【ソケットorプラグ】2.0[20]【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】9~11[92~112]【推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])】7.5
供給量の多い工作機械に念のため、ワンサイズ大きいこちらの製品を使用してみました。