【特長】溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。
乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。
耐薬品性に優れています。
浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
【用途】金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。
【主な用途】プラスチック、ガラス【危険物の性状】溶剤【種別】ゴムコーティング剤【タイプ】462【危険物の類別】塗布タイプ【主成分】-34~93℃【質量(g)】Ⅱ【危険等級】第四類【使用温度範囲】第一石油類【危険物の品名】非水溶性