工場内でのエアー工具に使うおすすめ商品

工場内でのエアー工具に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーホース」「モンキーレンチ」「コンテナボックス」などの商品を紹介します。

NFボックス モノタロウ
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウNFボックス1個
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.57(469)
【特長】アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
【用途】運搬・保管に
【コンテナ種類】ポリプロピレン【材質】別売【スタッキング】ベタ目【フタ】
お客様の声
用途: 工場内の部品、工具等の収納満足度: 5安くて丈夫なので助かっています、蓋も同時に購入して便利に使用しています。
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式1個
レビュー:227件のレビュー 平均満足度4.44(227)
【特長】エアーの集合配管に便利!
【用途】エアー配管の分岐に。
【仕様】ワンタッチタイプ【材質】鉄(クロムメッキ)+アルミベース【最高使用温度(℃)】1.5【使用流体】ワンタッチ式【最高使用圧力(MPa)】空気【接続方式】-20~80
お客様の声
用途: 工場エアー満足度: 5色々と方向を変えることが出来るのが便利です。
あと色も気に入って使ってます。
軽量タイプモンキーレンチワイド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ軽量タイプモンキーレンチワイド
レビュー:114件のレビュー 平均満足度3.95(114)
【特長】軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
【材質】炭素鋼(クロームメッキ)
お客様の声
用途: 工場の工具満足度: 5軽いのが作業楽で小さいのを使ってたのですが、此れは、その上のサイズ~♪
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.64(33)
【バルブ構造】プラグ【寸法C(mm)】バルブ無【使用流体】ニトリルゴム【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】空気【材質(シール)】20【寸法Bd(Φmm)】2.0[20]【ソケットorプラグ】7.5
お客様の声
用途: 工場エアーホースの修理満足度: 515ミリサイズはホームセンターに売っていないので助かります。
長く使うと雄雌共に摩耗してエアー漏れしてくるので交換してます。
エアーがシューシュー漏れているのはお金を捨てているのと同じなので即交換。
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)2,4902,739税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付1巻
レビュー:244件のレビュー 平均満足度4.17(244)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【使用温度範囲(℃)】-40~60【使用流体】0.78【空気接続口】空気【常用圧力(MPa)】1/4ワンタッチカプラー
お客様の声
用途: 工場内でのエアー工具満足度: 2気温が低いので、伸ばしても梱包時の形のままで固まっています!
エアーホースプレミアムハード SK11
販売価格(税別)4,7985,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK11エアーホースプレミアムハード1巻
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
【用途】工場・建築向き常圧エア用
【特性】圧縮空気【使用流体】【材質(プラグ)】鉄・真ちゅう・NBR【材質(ソケット)】耐スパッタ
お客様の声
用途: 工場内・エアー工具満足度: 1写真の物とはまったく違うものが到着してビックリしました(映像の色とはまったく違う色で汚い色のピンクの様な紫の様な商品が届きました)いまだに商品の映像を変更せずそのままで結構いい加減ですね?モノタロウさん商品到着後返品の電話もしましたが対応の男性もよく分かっていない様な感じであほらしくなり電話を切りましたがエアーホースも直ぐに使用予定で購入していましたので時間が無くしょうがなく使用しています、本当にセンスのないホースの色です。
フラットカート 花岡車輌
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
花岡車輌フラットカート
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【特長】ハンドルをたたむと車輪も荷台に引っ込む今までなかった台車です。 今までかさばっていた車輪が収納できることで、収納スペースを選びません。
【用途】台車の置き場所に困っている方。車に荷物を積む機会が多い方。
【荷台寸法(mm)】ハンドル収納【特性】アルミ、プラスチック(PP)【キャスター】折畳み式【ハンドルタイプ】自在キャスター2個×固定キャスター2個【材質】675×406【キャスター金具】スチール【タイプ】40.6×67.5×8【折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)】(幅)406×(奥行)675【フレーム(mm)】車輪収納可【種別】折りたたみ【前輪タイプ】自在【後輪タイプ】固定
お客様の声
用途: 工場内での工具の持ち運び満足度: 4車移動して工場でのメンテナンス作業時の工具持ち運び用に使用しています。機能性は全く問題ないですが使い始めの頃に収納時に指を挟んでしまったので慣れるまでは収納する際の動作部分に注意が必要かもです。
ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ モノタロウ
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ1台
レビュー:58件のレビュー 平均満足度3.74(58)
【特長】3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
【材質】S型フック×5個【質量(kg)】スチール【付属品】【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378【寸法(mm)】15
お客様の声
用途: 工場内の工具類の整理保管満足度: 4工具等一まとめにすることが出来便利に利用しています。天板、引き出し内部にはクッション材が有り気に入っています。下段の跳ね上げ収納は大き目の道具の収納に適しています。今後棚板で仕切り2,3分割して工夫して見ます。全体に作りは頑丈で塗装も良い艶が出て綺麗です。工場内での使用にお勧めの一品です。

工場内でのエアー工具に使う商品」に関連する商品一覧

ガレージ内のエアー配管に使用する商品

ガレージ内のエアー配管に使用する商品

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用),スーパーエアーホース