布地のハトメ穴あけに使うおすすめ商品

布地のハトメ穴あけに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ハトメ」「ボール盤」「ポンチ」などの商品を紹介します。

六角軸皮抜きポンチ 新潟精機(SK)
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
新潟精機(SK)六角軸皮抜きポンチ1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.03(30)
【特長】6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
【用途】皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に
【硬度HRC】機械構造用炭素鋼(SC)【材質】46~48【六角軸対辺(mm)】6.35
お客様の声
用途: 布地のハトメ穴あけ満足度: 5なかなかの優れ物です。今迄は手打ちポンチや手動式機械で穴あけをしておりましたが、直ぐに刃が駄目になり布地が綺麗に打ち抜かなくなりハサミで切り取っておりましたが、この商品は、インパクトドライバーでも、卓上無段ボール盤でも綺麗に打ち抜けます。
早くこの商品を見つけていれば・・・
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO両面ハトメ アルミ製1パック(20組)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.00(27)
【特長】錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
【用途】ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
【材質】アルミ(A1100P)【適合工具】THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
お客様の声
用途: シートへのハトメ加工など満足度: 3もう少し個数少なく安価に購入できるといいですね。使う量が少ない為、消費するのに何年かかることやら。。。
小型ボール盤 REXON(レクソン)
販売価格(税別)21,98024,178税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
REXON(レクソン)小型ボール盤1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.00(45)
【特長】小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
【仕様】無段変速:3200~6200【RoHS指令(10物質対応)】金工:1~6.5【テーブル寸法(mm)】1~10【定格電圧(V)】JT-1【穴あけ能力(mm) 鉄工】【高さ(mm)】172×188【定格周波数(Hz)】100【設置寸法(幅W×奥行D)(mm)】200【スピンドルテーパー】50/60【回転速度(min-1[r.p.m])】小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具【定格消費電力(W)】150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)【口開き(mm)】1.5~10.0【チャック(mm)】65【把握径(Φmm)】15【バイス 幅(mm)】48【バイス(mm)】140×162、設置面:140×128【質量(kg)】180×255【穴あけ能力(mm) 木工】7【テーブルタイプ】ワークテーブル寸法/W172×D188mm【セット内容】180【バイス 高さ(mm)】410【幅(mm)】対応
お客様の声
用途: ハトメの穴あけ用満足度: 3ハトメの穴空けに使用、デバイスの調整も出来て金額的に良いですが、レバーを下げる事でスイッチONになれば言う事なし。

布地のハトメ穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

ゴムシートの穴あけに使う商品

ゴムシートの穴あけに使う商品

ベルトポンチ,ポンチセット