【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。
発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【改正建築基準法(JAIA対応)】自己消火性なし【発泡体積(L)】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【熱伝導率(W/mk)】0~+50℃【使用可能温度範囲】硬化後-30~80/100(短時間)【危険物の類別】F☆☆☆☆【危険物の品名】約21~23【耐寒耐熱温度(℃)】0.05【危険等級】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険物の性状】Ⅲ【タイプ】第四類【主成分】第四石油類【発泡倍率】非水溶性
私の知識不足なので商品の問題ではありませんが、ホームセンターの所品はパーツクリーナーの大きさです。
こちらの商品は小さい缶ですので、床下で作業するには良い結果となりました。