庭の草むしりに使う商品

庭の草むしりに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「草取り」「椅子」「蚊取り線香」などの商品を紹介します。

携帯防虫器 児玉兄弟商会
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
児玉兄弟商会携帯防虫器1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.00(31)
【特長】防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。 鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。 造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。 ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き) アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
【用途】森林香&パワー森林香専用の線香皿です。
【材質】ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP)【質量(g)】210【適合害虫】害虫【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 5普通の蚊取り線香よりずっと強力で効果的です。 もう少し臭いが少ないとなお助かります。
根こそぎ一番 Mont Blanc(モンブラン)
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Mont Blanc(モンブラン)根こそぎ一番1本
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.07(70)
【特長】刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
【刃幅(mm)】490【全長(mm)】70【材質(柄部)】エラストマー樹脂【材質(グリップ)】アルミパイプ(アルマイト仕上)【材質(刃)】炭素鋼(クロームメッキ仕上)
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 2刃が薄く刃の耐久性が低い。
持ち手を持って作業すると力を入れにくく、刃に近い所を持つと作業しやすいので、棒が短い方が良いかも?先端も軽く力がいる。
草取り一番百発百中 Mont Blanc(モンブラン)
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Mont Blanc(モンブラン)草取り一番百発百中1本
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.57(83)
【特長】先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
【材質(刃)】215【材質(柄部)】ポリプロピレン【全長(mm)】炭素鋼(クロームメッキ仕上)
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 5草の根元の土へ先端を刺して、根株を引っ掛けて引くと草の根ごときれいに引き抜くことができました。草が引っかかるように鋭利になっているため注意して使用する必要はありますが、鎌のように使って抜いた草も楽にかき集めることもでき、買ってよかったと思います
ガーデンチェアー(クッション) 千吉
販売価格(税別)4,6985,168税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
千吉ガーデンチェアー(クッション)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.74(19)
【特長】座り作業用です。
座りごごちのよい座布団付き。
【用途】タイヤ付き作業椅子
【材質(本体)】230×390×230【材質(車輪)】【質量(g)】3000【外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】樹脂【耐荷重(kg)】90
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 4母が庭草むしり時に使わせるために購入しました。
簡易なモノを使用していましたが、30分超だと腰に負担がかかるので、
車付で動きやすいようで大変喜ばれました。
用途: 庭の草むしりに使用満足度: 2車輪の間隔が狭く非常に不安定。地面の凹凸でひっくり返り危ない思いをした。庭作業用とあったので購入したが、危険なため使用せず。近日中に廃棄予定。
トワロンブルー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)トワロンブルー1双
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備えています。
臭いを抑える防臭加工を施しています。
No151トワロンのブルータイプです。
【用途】農業・漁業。
建設・土木。
【入数(双)】1.1【材質(裏)】ブルー【機能】1【色】防臭【材質(表)】綿メリヤス【厚さ(mm)】天然ゴム
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 4サイズもぴったり。程よく滑り止めがついて結構でした。
草削り万能ギザ刃 Mont Blanc(モンブラン)
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Mont Blanc(モンブラン)草削り万能ギザ刃1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.79(24)
【特長】刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
【材質(グリップ)】390【材質(刃)】ギザ刃【全長(mm)】120【形状】エラストマー樹脂【刃幅(mm)】アルミパイプ(アルマイト仕上)【材質(柄部)】炭素鋼(クロームメッキ仕上)
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 5材質、機能などよく考えられており、シンプルで非常に完成度が高い。
回転式ガーデンチェア 収納付 E-Value
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-Value回転式ガーデンチェア 収納付
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。
たっぷり収納できる、便利な収納スペース付きです。
座部が360度回転します。
タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
【用途】タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。
【質量(kg)】ポリプロピレン【耐荷重(kg)】300×265×550【材質】2.7【寸法(mm)】約100
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 5草むしりは、今まで3~4時間かかり、その度に足腰や股の痛みに悩まされておりましたが、これなら高さといい、作業際の左右の動きもスムーズで強度もあり、体の痛みもなく、最高です!
【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ) EvenRiver
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
EvenRiver【廃番】3900 ピークシェルワンピース(防水防寒ツナギ)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.39(23)
【特長】機密性の高さで保温性が抜群。重防寒のたっぷり中綿。防水防寒仕様で、北海道や東北の雪が多い地域で大変好評を得ています。耐水圧10000mmで、防水性能も抜群です。
ルーズシルエットながら、ウエストと裾部はマジックテープアジャスターで調整可能。
寒さ吹き込みやすい襟元は、裏フリースで暖か。
リストガードが付いているので、グローブをはめたときの継ぎ目部分も寒くない!
【生地性能】名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。【その他】ポリエステル100(中綿:ポリエステル100)【混率(%)】防水加工【名入れ】
お客様の声
用途: 庭の草むしり満足度: 3まだ1回しか使用していませんが、防寒、防風良い感じです。長時間使用はしていません。

庭の草むしりに使う商品」に関連する商品一覧

庭の草取り作業に使う商品

庭の草取り作業に使う商品

ジャンボ蚊とり線香50巻缶入,携帯防虫器