【特長】色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
【用途】木材、プラスチック、一般金属の切断に。
【切断能力(mm)軟鋼板】AC100【ストローク数(min-1[回/分])】3.7【切断能力(mm)木材】350【周波数(Hz)】2【定格消費電力(W)】2.5【切断能力(mm)パイプ】軟鉄パイプ:Φ32【質量(kg)】(厚さ)55【コード長さ(m)】塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5【対応材質】木工、鉄工、樹脂【ストローク(mm)】0~2200【付属品】約18【電流(A)】50/60【定格時間(分)】1.6【切断能力(Φmm) 樹脂】木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1【電源(V)】30
切断完了後のレバースイッチの戻りが悪く不安です。
購入後、偶々近所のホームセンターに行ったら4千円代で販売していたので一寸残念。