延長コードの修理に使う商品

延長コードの修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセントプラグ」「防水プラグ」「圧着端子」などの商品を紹介します。

ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップ1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.74(54)
【特長】ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ
コードをいためにくい丸いコード口です。
コードの張力をカットする構造です。
結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。
組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
【用途】平形コード用
【プラグ形状】0.75・1.25・2【定格電流(A)】15【適合電線(mm2)】125【適合電線】36×27.5【定格電圧(V)】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード【寸法(長さL×幅W)(mm)】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 5延長コードが断線して困ってました。テスターで調べると単に根元の断線なのでキャップを交換して直りました。延長コードの新品を買うと高くつきますので数百円で直れば大助かりです。
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形1パック(20個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【用途】スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
【スリーブ形状】絶縁付圧着スリーブ【質量(g)】突き合せ用【色】シルバー【質量(g/パック)】無酸素銅管(電気すずめっき)【材質(スリーブ)】絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具【種類】30【適合工具】30
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 1サイズをもっと分かりやすく表示して欲しいサイズがあわなかった
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディ1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.69(39)
【用途】平形コード用
【適合電線(mm2)】1.25・2【定格電流(A)】125【コンセント形状】2P 15A 125V【定格電圧(V)】15【寸法(長さL×幅W)(mm)】50.5×27.5【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 4National延長コードの修理に使用。交換後は熱を持たなくなった。刃受けをきつくすると挿抜が固くなるが発熱が少なくなるのでおすすめ
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)389428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)スナップキャップ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.74(23)
【特長】キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用
【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【寸法(長さL×幅W)(mm)】0.75・1.25・2【プラグ形状】45×29【適合電線(mm2)】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード【適合電線】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 4National延長コードの修理に使用。交換後は熱を持たなくなった。
防水ゴムコネクタボディ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂防水ゴムコネクタボディ2P
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【種類】ボディ【定格電圧(V)】2P【定格電流(A)】125【適合電線】15【適合電線(mm2)】2P 15A 125V【極数】PSE【適合規格】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【差込口形状】2.0×2芯
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 5安くて、パナソニックと同等。同じ機能なら安い方を買った方が得。

延長コードの修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス