延長コードの目隠しに使うおすすめ商品

延長コードの目隠しに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「電線」「ラミネートフィルム」「延長コード」などの商品を紹介します。

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード1巻
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.62(42)
【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
【色】産業機械用ケーブル【シース厚(mm)】【RoHS指令(10物質対応)】1【絶縁体厚さ(mm)】0.6【種類】300【定格電圧(V)】対応
お客様の声
用途: 電源コード満足度: 4見た目が安っぽい以外問題なし。
説明文に誤変換があります。
×低音(0℃)でも柔軟性を~
○低温(0℃)でも柔軟性を~
ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アイリスオーヤマラミネートフィルム(100μm)1箱(20枚)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.41(39)
【特長】用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
【厚さ(μm)】光沢【タイプ】100【主要材質】ポリエステル
お客様の声
用途: 電源コードの目隠し満足度: 5透明度が良く、きれいにくっつきます。よれたりすることもありません。
木目プロテクターモール フソー化成
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
フソー化成木目プロテクターモール1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.00(16)
【特長】つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
【仕様】1000【長さ(mm)】テープ無し
お客様の声
用途: 延長コードの目隠し満足度: 1きちっとした作りで、密閉感があります。長さ調整も普通のノコギリで可能でした。
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 延長コード作製満足度: 2延長コード作製しようと部品を探していて類似品で画面下に広告が出ていたので購入。到着後すぐに確認したらサイズが小さく使用できなかった。返品不可なので残念ですがこちらの確認ミスになるのかな。こちらの知識不足かも知れませんが手に持って確認ができないので見やすいサイズ表記お願いします。いつもお世話になってますので今後も利用しやすいモノタロウさんでいてください。
物はメーカー品ですので問題無いかと思いますがレビューとしては不満になります。
電源延長コード(3P) サンワサプライ
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ電源延長コード(3P)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
【コンセント形状】1【定格容量】3P【プラグ形状】15A・125V(1500Wまで)【機能】二重被覆【RoHS指令(10物質対応)】3P【コンセント個数】対応
お客様の声
用途: ギターアンプの電源コード延長に使用。満足度: 4しっかりした作りですがもう少し柔らか目が良いかと。
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF テイコク
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
テイコク柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。
【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。
【種類】産業機械用ケーブル【材質(シース)】2【難燃性】0.9【概算質量(kg/km)】100【適合規格】5.8【最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)】1.0【芯数(C)】44【全長(m)】5【試験電圧(V/1分)】軟銅集合より線【定格電圧(V)】特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)【導体構成(本/mm)】非鉛耐熱ビニル【シース厚(mm)】水中AC2000【許容電流(A)】1.9【絶縁抵抗(MΩ/km)】0.5【導体外径(Φmm)】5(最小・20℃時)【絶縁体厚さ(mm)】60【定格温度(℃)】100未満【シース外径(Φmm)】E、JIS C 3306【材質(絶縁体)】0.5【絶縁体外径(mm)】20/0.18【導体サイズ(mm2)】37.8【材質(導体)】電安法 60度傾斜
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 3とりあえずの買い置きでまだ使用していません。発送対応は満足です。

延長コードの目隠しに使う商品」に関連する商品一覧

コンセントの延長に使う商品

コンセントの延長に使う商品

2.0SQ太線延長コード(十字型),電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント