延長コード作成に使う商品

延長コード作成に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセントプラグ」「電線」「圧着端子」などの商品を紹介します。

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル1巻(10m)
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.64(50)
【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
お客様の声
用途: 延長コード作成用に使いました。満足度: 5安くて良い買い物が出来ました
材質は柔らかくて扱いやすかったです
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディ1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.69(39)
【用途】平形コード用
【適合電線(mm2)】1.25・2【定格電流(A)】125【定格電圧(V)】2P 15A 125V【コンセント形状】15【寸法(長さL×幅W)(mm)】50.5×27.5【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5ン超コード作成に利用しました。しっかりした作りで安心して使えます。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)
販売価格(税別)109120税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)1袋(100個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
お客様の声
用途: 延長コード作成用に使いました。満足度: 5ホームセンターに比べて安く購入できました。
材質など問題ないと思います
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品1セット
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.30(23)
【種類】セット品【寸法A(mm)】平刃タイプ【定格電流(A)】2P【形状】125【極数】15【定格電圧(V)】2P 15A 125V【差込口形状】126【適合電線径(Φmm)】9.6~12
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5安心のパナソニック製です。
安価なのでどれにするか悩むならこれで良いかと思います。
モノタロウさん、同じ防水ゴムコードコネクタの商品欄にWA2215がありますが、防水ではないので削除した方が良いと思いますよ。
平型ビニルコード ELPA
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA平型ビニルコード1巻
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.68(34)
【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
【種類】産業機械用ケーブル【定格電圧(V)】1.25【定格電流(A)】300【電線太さ(mm2)】12
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5全く問題なく使用出来ました。
15~25m位もあればもっと良いです。
防水ゴムコネクタボディ2P オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機防水ゴムコネクタボディ2P
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】防水タイプ。耐衝撃性にすぐれています。
【種類】ボディ【適合電線】2P【極数】125【差込口形状】15【適合電線(mm2)】2P 15A 125V【形状】PSE【定格電圧(V)】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【定格電流(A)】2.0×2芯【適合規格】平刃
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 3いつものように安くて普通に使いやすくて良いと思います。
防水ゴムプラグ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂防水ゴムプラグ2P
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【種類】プラグ【適合規格】平刃タイプ【定格電流(A)】2P【差込口形状】125【定格電圧(V)】15【適合電線(mm2)】2P 15A 125V【適合電線】PSE【形状】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【極数】2.0×2芯
お客様の声
用途: 延長コード作成のため満足度: 1他の方のレビューにもあったように、コンセントからプラグが抜けます。少々大丈夫だろうと思って買いましたが、ユルユルです。使い物にならないです。結局違うものに買い替えました。レビューを見られた方、他製品にした方がいいです。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形
レビュー:163件のレビュー 平均満足度4.50(163)
【端子形状】裸圧着端子【材質(端子)】丸形【種類】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 2市販の圧着端子よりは・・微妙にサイズが大きい感じで、残念でした。やや、作業がやりづらい!
防水ゴムコネクタボディ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂防水ゴムコネクタボディ2P
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【種類】ボディ【定格電圧(V)】2P【定格電流(A)】125【適合電線】15【適合電線(mm2)】2P 15A 125V【差込口形状】PSE【極数】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【適合規格】2.0×2芯
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5非常によい!
平型コネクターボディ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂平型コネクターボディ
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.47(45)
【差込口形状】125【適合電線サイズ】15【適合電線】VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)【定格電圧(V)】2.0mm2、0.26mm×37芯【適合規格】PSE【定格電流(A)】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 4本体でコード挟む感じではないので 中で 結び目つくらないかんのですかね?
素人用に軽く説明書あれば言うことなしです

延長コード作成に使う商品」に関連する商品一覧

延長コード製作に使う商品

延長コード製作に使う商品

600V ビニルキャブタイヤケーブル,ベター小型コードコネクタボディ