延長コード製作に使う商品

延長コード製作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「テーブルタップ」「コンセントプラグ」「ケーブル」などの商品を紹介します。

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星
販売価格(税別)1,7981,978税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:24日
バリエーション一覧へ
(272種類の商品があります)
三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル1巻
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.46(28)
【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
【色】【種類】産業機械用ケーブル
お客様の声
用途: 延長コードの製作満足度: 5電材店やホームセンターではこのサイズ、長さは販売していないので助かりました。
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディ1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.69(39)
【用途】平形コード用
【適合電線(mm2)】1.25・2【定格電流(A)】125【定格電圧(V)】2P 15A 125V【コンセント形状】15【寸法(長さL×幅W)(mm)】50.5×27.5【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 5廃電気機器のコードを再利用の延長コード製作に重宝してます。
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップ1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.32(19)
【定格電圧(V)】15A 125V 1500W【コンセント形状】125【定格容量(W)】2P【定格】15【定格電流(A)】1500
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 5廃電気機器のコードを再利用の延長コード製作に重宝してます。
ゴムプラグ2P オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機ゴムプラグ2P
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】耐衝撃性にすぐれています。
【種類】プラグ【差込口形状】平刃タイプ【形状】2P【定格電圧(V)】125【適合電線】15【適合電線(mm2)】2P 15A 125V【定格電流(A)】PSE【適合規格】VCTF(ビニキャブコード)【極数】2.0×2芯
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 5廃電気機器のコードを再利用の延長コード製作に重宝してます。
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
明工社接地3P20A防水コネクターボディ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
【適合圧着端子】ボディ【差込口形状】接地3P【寸法a(Φmm)】250【寸法B(mm)】20【トラスコ品番】接地3P 20A 250V【RoHS指令(10物質対応)】RoHS【対応】3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子
セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
【寸法C(Φmm)】73【適合電線(mm2)】56【寸法A(Φmm)】130【形状】14~17.5【定格電流(A)】(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4【種類】2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5【質量(g)】255-3724【極数】平刃【仕様】225【定格電圧(V)】対応
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 5なかなか良い商品でした
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。
【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。
【概算質量(kg/km)】産業機械用ケーブル【適合規格】2【最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)】0.9【芯数(C)】100【全長(m)】5.8【試験電圧(V/1分)】1.0【定格電圧(V)】44【導体構成(本/mm)】5【材質(導体)】軟銅集合より線【導体外径(Φmm)】特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)【絶縁体厚さ(mm)】非鉛耐熱ビニル【定格温度(℃)】水中AC2000【難燃性】1.9【シース外径(Φmm)】0.5【材質(絶縁体)】5(最小・20℃時)【絶縁体外径(mm)】60【導体サイズ(mm2)】100未満【シース厚(mm)】E、JIS C 3306【許容電流(A)】0.5【絶縁抵抗(MΩ/km)】20/0.18【種類】37.8【材質(シース)】電安法 60度傾斜
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 3とりあえずの買い置きでまだ使用していません。発送対応は満足です。
接地3P20A防水プラグ 明工社
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
明工社接地3P20A防水プラグ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
【形状】プラグ【極数】平刃タイプ【寸法D(mm)】接地3P【適合圧着端子】250【トラスコ品番】20【適合電線(mm2)】接地3P 20A 250V【定格電流(A)】RoHS【寸法A(Φmm)】3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子
セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
【寸法E(mm)】61【差込口形状】90【寸法B(mm)】14~17.5【定格電圧(V)】20【種類】23【対応】(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4【仕様】2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5【質量(g)】255-3716【RoHS指令(10物質対応)】150【寸法C(Φmm)】対応
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 5なかなか良い商品です
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
明工社2P15Aゴムコネクターボディ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【差込口形状】ボディ【適合電線(mm2)】2P【寸法B(mm)】125【種類】15【形状】2P 15A 125V【極数】RoHS【RoHS指令(10物質対応)】31【定格電流(A)】65【定格電圧(V)】7.8~12【質量(g)】1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2【対応】255-3741【寸法C(Φmm)】平刃【トラスコ品番】50【寸法A(Φmm)】対応
お客様の声
用途: 延長コード製作満足度: 5廃電気機器のコードを再利用の延長コード製作に重宝してます。

延長コード製作に使う商品」に関連するカテゴリ

延長コード製作に使う商品」に関連する商品一覧

延長コード作成に使う商品

延長コード作成に使う商品

VCT ビニルキャブタイヤケーブル,ベター小型コードコネクタボディ