建機整備に使う商品

建機整備に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ディープソケット」「メガネレンチ」「ニトリルゴム手袋」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
レビュー:349件のレビュー 平均満足度4.63(349)
【特長】モノタロウブランドの【極薄ニトリルゴム手袋】よりも厚めのディスポ手袋です。 手の平エンボス加工入り。 柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】衛生を必要とする食品関連作業や研究作業など
【エンボス加工】粉無【規格】ニトリルゴム【色】約0.12【入数(枚)】ブルー【全長(cm)】100【タイプ】食品衛生法適合【材質】約24【厚さ(mm)】粉なし【粉有無】手の平エンボス
お客様の声
用途: 建機等の整備満足度: 5以前に極薄のタイプを購入したら破れることが多くて困りましたがこちらの商品は良いですね。
ディープソケット 12角 9.5sq モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウディープソケット 12角 9.5sq1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.73(51)
【特長】12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。 奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
【穴角】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】9.5【材質】12角
お客様の声
用途: 建機整備満足度: 5なかなか、13ミリで12角のロングソケットがなく探しておりました。安値で満足しております。
超ロングストレートメガネレンチ KTC
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KTC超ロングストレートメガネレンチ1丁
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.76(42)
【特長】大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
お客様の声
用途: 建機整備。満足度: 5ストレートの為、プロペラシャフトの締め付けに便利な工具です。
建機・農機用フューエルフィルター FILTEC
販売価格(税別)278306税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
お客様の声
用途: 建機の整備満足度: 3特に他の物と変わらない
工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿)
レビュー:1,553件のレビュー 平均満足度4.62(1553)
【特長】ビックリ価格の手洗いハンドクリーナー!驚き価格を実現!! オレンジエキス(保湿成分)の働きにより手肌をすこやかに保ちます。化粧品グレードのハンドクリーナーです。 スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し素早くきれいに洗い落とします。 オレンジの香りが心地よく、さっぱりした洗い上がりで手に優しいハンドクリーナーです。 別売で工業用ハンドクリーナー用容器がお求めになれます。
【用途】機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場などの手洗い用として。
【仕様】スクラブあり【成分】水、PPG-3ラウレス-9、ポリエチレン、エタノール、PG、カルボマー、オキシベンゾン-3、オレンジ果実エキス、水酸化Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤504
お客様の声
用途: 建機整備満足度: 4香りがいいです。粒子がもっと小さいと他の高価な洗剤より評価が、上がります。満足してますけど。
ロータリードラムポンプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウロータリードラムポンプ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.11(19)
【潤滑油】24L/60回転/min【仕様】給油ホース(1.25m)、ホースバンド【質量(kg)】本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE【パイプ径(Φmm)】1250【吸入パイプ】4.57【タイプ】パイプ組立式【使用可能液体】内径25.0×外径25.5【付属品】内径30.5×外径34.0【ホース長さ(mm)】990mm【ホース径(Φmm)】粘度32【材質】灯油、軽油【全長(mm)】1250
お客様の声
用途: 建機整備満足度: 5非常にコンパクトだか大容量の油を排出可能で使い勝手が良い。
値段も手ごろなので機会があれば次回も購入したいです。

建機整備に使う商品」に関連する商品一覧

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

農機のユニバーサルジョイントカバーに使う商品

エンジンオイル 5W-30 SM(API) CF相当 全合成油,深溝玉軸受 6200番台 ZZ