【特長】センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。
NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます。
【用途】基準出し用レーザー墨出し器
【輝度(μW)】縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)【ライン幅(mm)】1年間盗難・火災補償【直角精度】-5~40【レーザー安全基準】縦215×横130×奥130【連続使用時間】(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本【防塵防水性能】1450【鉛直点精度(mm)】(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内【微調整範囲】90°±(2mm/7.5m)【使用温度範囲(℃)】(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上【光出力(mW)】可視光半導体レーザー【照射ライン】(ライン)635、(ポイント)650【自動補正範囲】±2°【外形寸法(幅W×高さH)(mm)】電子2軸センサー方式【ライン出射角(°)】防塵・防水設計【精度(mm)】電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅【警告】3mで±1【外形寸法(mm)】クラス1M【電源】7.5mで約2.5【本体質量(g)】130×215【制動方式】(縦)130、(水平)360【光源】(出力)250【仕様】2.5以下【波長(nm)】10m先で±350mm
信頼されるメーカーの物を通常より安く購入できました。ありがとうございました。