懐中電灯の電球交換用の商品

懐中電灯の電球交換用の商品のページです。 この使い方におすすめの「豆電球」「led電球」などの商品を紹介します。

低電圧LED豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アーテック[学校教材・教育玩具]低電圧LED豆電球
レビュー:41件のレビュー 平均満足度3.85(41)
【用途】実験に
【準拠】Φ10×26【色】【定格電圧(V)】1~5【寸法(mm)】理科小学校3年
お客様の声
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 4単4電池2本の懐中電灯の電球交換に使用。
普通の電球だと消耗が早く直ぐに暗くなってしまう。
普通の豆電球より青みが強く、暗く感じる。
へたった電池でもそれなりの明るさがあるので長く使用できそう。
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 44Wの蛍光灯付き懐中電灯にニップル球が付いているのですが黒く劣化した上に切れてしまったので今回ニップル球型のLEDに試しに交換してみました。定格電圧範囲が1~5Vと広く色々な用途に使えるのが便利です。またこの蛍光灯付き懐中電灯は単三型充電池4本で用いているのですが明るさは自分が思っていた以上でした。色は白色光ですがかなり明るく感じます。
試しにペンライト(単4型充電池2本)でも試してみましたがこちらも同様に明るかったです。
電球ですと電池の電圧が下がるにつれて明るさも暗く変化しますが、この商品ですと定格電圧範囲に幅があるので明るさが変化しにくいことが予想されます。乾電池で使用する場合などはいいかもしれませんね。欲を言うと、もうちょっとお安くなれば買いやすいです。
懐中電灯用LED交換球 ELPA
販売価格(税別)475523税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPA懐中電灯用LED交換球1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.67(58)
【特長】交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
【電球の種類】LED【定格電圧(V)】DC3.0(電池2本用)【光束(Lm)】P13.5S【電池寿命(時間)】(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10【口金】32【光色】白色
お客様の声
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 5単三電池2本の携帯用懐中電灯の電球交換。
電球以上の明るさがあり、使用に問題ない。
幾つか購入してテストしているが、今の所これは明るい。
電球だと直ぐに暗くなるので、電池の消耗が少ないので長期間使用できる。
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 5電球式の懐中電灯を破棄せずにLED電球式として使用できるので、電球式より消費電気がかなり少ないので、防災用として最適。
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 5懐中電灯の白熱球と取り換えましたが、とても明るくなり満足です。
LED交換球 P13.5S ELPA
販売価格(税別)598658税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPALED交換球 P13.5S1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.75(28)
【特長】交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
【口金】P13.5S【電球の種類】LED【光色】昼白色相当【定格】DC6.0V 0.1A
お客様の声
用途: 懐中電灯の電球と交換満足度: 4使わなくなった電球式懐中電灯を再利用できます。
明るさは多連装LED懐中電灯にはやや劣る
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 5明るさもあるし 表示の電気の規格なら 5倍ぐらい持ちます
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]
販売価格(税別)237261税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.34(29)
【特長】豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
【寸法(mm)】Φ11.5×27【定格電圧(V)】【準拠】3【色】理科小学校3年
お客様の声
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 5懐中電灯の白熱電球をこのLED電球と交換しました。以前より白く明るくなり満足しています。
クリプトン球 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)クリプトン球
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【定格電圧(V)】0.5A、2.5V【電球の種類】0.5【定格電流(A)】2.5【定格】クリプトン
お客様の声
用途: 懐中電灯の電球交換満足度: 5この種の電球も取り扱い種類が少なくなってきた。当サイトでも同様に。
LED交換球 ELPA
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPALED交換球
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.13(15)
【特長】交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません。主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します。
【光色】LED【定格】DC6.0V 0.1A【口金】P13.5S【電球の種類】電球色相当
お客様の声
用途: 懐中電灯の電球の交換満足度: 4電池2本用も買ったのですが 4本用は2本用より明るさが少なく少し期待はずれでした。しかし 省エネを考えると 正解かもしれません。
ハロゲン球 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ハロゲン球
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【定格電流(A)】0.5【電球の種類】ハロゲン【種類】ハロゲン
お客様の声
用途: 懐中電灯の電球交換用満足度: 5充分な明るさで非常に満足。