【特長】【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
【使用温度範囲(℃)】【継手本体】ポリプロピレン【材質】0~60【使用流体】空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品【法規制】RoHS2修正規制適合