操作ボックスに使う商品

操作ボックスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ロータリースイッチ」「押しボタンスイッチ」「アルミケース」などの商品を紹介します。

汎用ケース CAシリーズ 摂津金属工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
摂津金属工業汎用ケース CAシリーズ
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.80(30)
【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適した小型簡易メタルケースです。 フィート付きです。 フィートはリベット止めで、取り外し出来ません。
【材質】スチール・アルミ【色】ブラック/シルバー【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5黒い部分が鉄なので、全てがアルミのケースよりも頑丈な構造でした。
ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器)ロータリスイッチ HSシリーズ
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。 高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。 スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。
【絶縁抵抗(MΩ)】六角ナット(AT-526)、取付リング(AT-518)、ばね座金(AT-520)【軸径(Φmm)】-10~70【耐熱性】はんだ【回転トルク(mN・m[gfcm])】(切換)45【機械的開閉耐久性】AC1.5kV 1分間以上【電気的開閉耐久性】はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内【電流容量】200以上(DC500V)【耐電圧】10以下(DC2~4V 100mAにて)【接触抵抗(mΩ)】15000回以上【付属品】7500回以上【角度(°)】(抵抗負荷)6A AC125V、3A AC250V、5A DC30V【使用温度範囲(℃)】147~235【端子形状】6【軸の形状】丸軸
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5他のメーカーのスイッチよりも信頼性が高く安心して使える。
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5他の方のレビューにもあるようにアルミダイキャストなので
頑丈で加工しやすい。
塗装がされていないタイプを購入したが加工してみて気づいたが
塗装タイプより傷が目立ちにくくて良かった。
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【定格絶縁電圧(V)】丸リング:樹脂製【耐振動】非照光式【材質】IP65【種類】丸(突形)【耐衝撃(m/s2)】ねじ端子【保存温度(℃)】丸フレーム【絶縁抵抗(MΩ)】AC/DC600【機械的耐久性】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【汚染度(使用環境)】-40~80【定格インパルス耐電圧(kV)】100以上(DC500Vメガーにて)【ボタン部寸法(mm)】45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【保護構造】-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)【短絡保護装置】22.3/25.5【端子ねじ】500万回以上【ボタン形状】Fuse 15A【使用周囲温度(℃)】1000A【開閉頻度(回/時)】6【フレーム】3【取付穴径(Φmm)】誤動作:100、耐久性:500【端子形状】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【相対湿度】1200(使用率40%)【条件付短絡電流】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【耐電圧(V/min)】Φ24
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5とてもコンパクトで取り付けの際にSW部分と本体を分割できたり
赤色の端子の向きを変えられて利便性が高い。
またスイッチの性能も信頼がおけて満足です。

操作ボックスに使う商品」に関連する商品一覧

電源ボックス用の商品

電源ボックス用の商品

ツールボックス ステンレス,ケーブルグランド AVC-1シリーズ