斜面の草刈りに使う商品

斜面の草刈りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ナイロンカッター」「長靴」などの商品を紹介します。

ピンスパイク長靴 オカモト
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オカモトピンスパイク長靴
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.18(72)
【特長】ピンスパイク底採用。山林の不整地などでの作業に好適。速乾吸汗性裏布。
【機能】ブラック【形状】2E【色】(スパイク)鋼鉄製【標準質量(g/片足)】ハイカット【材質(インナー)】スパイクピン付【タイプ】作業靴【靴タイプ】約39(26cm)【種類】ラバー【長さ(cm)】合成ゴム【材質】約850(26cm)【材質(ソール)】速乾性【足幅】ポリエステル【材質(アッパー)】長靴
お客様の声
用途: 斜面の草刈り満足度: 4斜面の草刈りに使用しましたが、夜露で濡れた斜面でも滑ることなく草刈りができました。足のサイズに合った靴で良かったが作業している時靴はしっかり斜面に止まるけど、靴の中で足が滑り体重のかかる方の足の小指に体重がかかり痛いくらいだった、対策として靴下の上から布を巻いてみたが同じでした。靴の下敷きに凹凸の物を入れてみたら滑らなくなるかも?今後実験してみるつもりです。
ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三陽金属(ERBA)ナイロンコードカッター 凄楽1巻
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.07(56)
【特長】コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
【外径(Φmm)】アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m【付属品】50【高さ(mm)】110
お客様の声
用途: 斜面の草刈り満足度: 5色々なコードカッターを試しましたが凄楽と言う名前のとおりセットもしやすく、トラブルも少なく(というかノントラブルです)、知っているもののなかでは最高です。
お薦めできます!
回転刈刃 K3枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三陽金属(ERBA)回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)1枚
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.48(27)
【用途】草刈用。
【材質】25.4【刃数】SKS-5【基板厚(mm)】3【外径(Φmm)】255【刃厚(mm)】1.4【穴径(Φmm)】1.4
お客様の声
用途: 斜面の草刈。満足度: 4年に何回か刈るのですが以外と散らばるのでその都度集めて投げなくても次に刈るときに邪魔になりません。
滑らんぞー コンパクト CAPTAIN STAG
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CAPTAIN STAG滑らんぞー コンパクト1足
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.60(5)
【特長】運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。
雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。
伸縮性のあるプラスチックを使用。
【材質】(スパイク数)7個【質量(g)】本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき)【寸法(mm)】約50×450【機能】(ピン)3【耐寒温度(℃)】72【高さ(mm)】-40まで
お客様の声
用途: 斜面の草刈り満足度: 1確かに滑りにくいが、役に立つのは道路等平面での話だろう。斜面では靴から外れ易いし、踏ん張るとマジックテープが破れるように切れてしまう。作業を開始して数分後に片方のマジックベルトが切れて何の役にもたたなかった。もう一つは作業終了までの3時間切れなかったが何度も靴から外れて作業中断となった。無駄な買い物だった。
すべるフリー安定板 アイウッド
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイウッドすべるフリー安定板1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
【直径(mm)】約100【太さ(mm)】20
お客様の声
用途: 斜面の草刈満足度: 4地面に直接接しなくなったので、刃の回転が止まらず効率が上がった。
腕のストレスと負担が軽減された。

斜面の草刈りに使う商品」に関連する商品一覧

法面の草刈りに使う商品

法面の草刈りに使う商品

スパイクマジック足袋2型,サポートスパイク