既設屋内照明の自動点灯・消灯に使う商品

既設屋内照明の自動点灯・消灯に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「タイマー」「リレー」などの商品を紹介します。

バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)
販売価格(税別)
709
税込780
特価
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
omron(オムロン)バイパワーリレー LY21個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.64(70)
【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
お客様の声
用途: 既設屋内照明の自動点灯・消灯満足度: 4ソケット(PT1262D)とセットで購入しましたが、順調に動作しています。
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: 既設屋内照明の自動点灯・消灯満足度: 5リレー(LY2 1006M)とセットで購入しましたが、結線図が添付されていると良いと思いました。(ネットで調べて分かりました)
24時間プログラムタイマー リーベックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リーベックス24時間プログラムタイマー1個
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.20(109)
【特長】電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。 15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。 自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。 留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。
【用途】屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。
【種別】ギア式【材質】ABS樹脂【消費電力(W)】1【定格周波数(Hz)】50/60【定格容量】入力 15A【適合機器】ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
【動作回数】1動作~94動作(15分単位)【定格出力電圧(V)】AC100
お客様の声
用途: 既設屋内照明の自動点灯・消灯満足度: 5低価格なのに比較的細かくオンオフできるのが便利です。

既設屋内照明の自動点灯・消灯に使う商品」に関連する商品一覧

作業灯、LED作業灯のスイッチに使う商品

作業灯、LED作業灯のスイッチに使う商品

アルカリ乾電池 単4,ウインドロックZERO