暗いところを照らすのに使う商品

暗いところを照らすのに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「懐中電灯」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付1個
レビュー:1,502件のレビュー 平均満足度4.61(1502)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】47【全長(mm)】215【質量(g)】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【保護等級】IP20【光源】側面/3WLED1本、先端/LED5個【使用電池】単三乾電池×3本(別売)【連続点灯時間】側面/3~4時間、先端/20~25時間【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 暗いところを照らす満足度: 2明かりがまぶしすぎる。
明るいのはいいんだけど光が目に入るような使い方には向いていない。
違うタイプのLEDがたくさんついているやつの方が良い。
用途: 暗いところを照らす満足度: 5期待以上に明るかった
ラバーライト 7LED モノタロウ
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウラバーライト 7LED1本
レビュー:169件のレビュー 平均満足度4.15(169)
【特長】衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
【用途】製造ライン、工事現場などに
【使用電池】単1形乾電池×2本(電池別売)【全長(mm)】197【直径(Φmm)】68【材質(本体)】ラバー【質量(g)】約190(電池含まず)【グリップ径(Φmm)】45【全光束(Lm)】28【使用電球】LED【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 暗いところを照らす満足度: 3値段相応の明るさです。
安いので一家に1つ良いんじゃないでしょうか?
ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付1台
レビュー:1,916件のレビュー 平均満足度4.49(1916)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS+PS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】42【全長(mm)】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【保護等級】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【連続点灯時間】先端:18時間、側面:6時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光度(mcd)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【LED寿命(時間)】100000
お客様の声
用途: 暗い所を照らすのに満足度: 5大分明るい。バイクのタンクの上に立てておけるのは大分有意義。
用途: 暗いところを照らす満足度: 5これは凄い!他の製品はLED独特の直線的な光で照射部が四角く照らされるだけで不便ですが、これはチップLEDなんでしょうか?光が広がるので照射範囲が広く作業性に優れています。角度調整可能はマグネット付きスタンドも良いですね!あれは発明モンですね!値段を聞いてみんなびっくりしますよ!お薦めです!
レッドレンザーK2 LED LENSER
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LED LENSERレッドレンザーK21個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】レッドレンザーK2はK1の兄弟モデルです。わずか数センチの小さなボディで、最大光束約25ルーメンの高出力を誇るキーリングトーチです。シンプルでエレガントなアルミボディには、印象的なロゴが彫りこまれています。
【使用電池】アルカリボタン電池 LR44×4個【仕様】キーリング付【寸法(mm)】Φ14.5×52【質量(g)】約20(電池込)【LED】5mmLED×1【光束(Lm)】最大/約25【照射距離(m)】最長/約20
お客様の声
用途: 暗いところを照らすのに満足度: 5コンパクトなので常時持っていて邪魔にならなくて良い。また非常に明るくて良い。誤点灯防止のため、一部を回して点滅させている点が良いと思う。
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付1個
レビュー:517件のレビュー 平均満足度4.30(517)
【特長】本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【寸法(mm)】Φ69×37【色】ブラック【質量(g)】62【表面処理】ラバーコート【全光束(Lm)】50【保護等級】IP54【使用電池】単4形電池×3本(別売)【光度(mcd)】15000【LED寿命(時間)】約10万
お客様の声
用途: 暗いところを照らすのに満足度: 5マグネットが強めでしっかりつく。
購入時には電池は入っていないので注意。
9LEDアルミライト ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランド9LEDアルミライト1個
レビュー:45件のレビュー 平均満足度3.62(45)
【特長】明るい省エネ9LEDライト! 携帯用としても便利なコンパクトサイズ!
【用途】懐中電灯として。防犯用として。
【色】シルバー、ブラック、ブルー【材質(本体)】アルミニウム【質量(g)】38(電池含まず)【全光束(Lm)】15【電池】単4形アルカリ電池×3本(別売り)【連続点灯時間】約4時間【本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)】約25×90【材質(ひも)】ポリプロピレン【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 暗いところを照らす満足度: 1最初だけ明るいですが直ぐに壊れて点かなくなりました。
5本ぐらいつぶれました。
LEDラバーライト ELPA
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPALEDラバーライト1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.07(15)
【特長】アウトドアや防災時に便利な衝撃吸収ラバーガード。 ハンガーフック付
【質量(g)】約120(電池除く)【寸法(Φ×高さH)(mm)】約63×160【光源】高輝度白色LED×4灯【電池寿命(時間)】約40(アルカリ乾電池、連続点灯使用時)【使用電池】単3形乾電池×3本(別売)【光束(Lm)】8【LED寿命(時間)】約50000(光束が初期値の50%になるまでの時間)【仕様】防滴タイプ【電球の種類】LED【特殊用途】防滴
お客様の声
用途: 暗い所を照らす。満足度: 5点かなくなる不具合がありましたが、すぐに交換して頂きました。
迅速な対応だったので良かったです。価格も安く明るいので満足しています。

暗いところを照らすのに使う商品」に関連する商品一覧

暗い場所での作業に使う商品

暗い場所での作業に使う商品

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付,ヘッドライト 12LED