木箱に使う商品

木箱に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「木工用ボンド」「パッチン錠」などの商品を紹介します。

ステンレスセミパチン錠 栃木屋
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
栃木屋ステンレスセミパチン錠1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
【用途】計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
【材質/処理】(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 木箱用満足度: 3普通にいいです。鉄製の物は、留め金が「伸びる」がこちらの商品にはそうした事はなかった。鉄よりもステンレスの方が強度が高いのだろうか?
メーカーに問い合わせたが、強度に関しては正確な返答がなかった。
腐食しないという回答のみであったが、使用した感じでは、
鉄より強度があると思う
木工用接着剤 木工用605 セメダイン
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン木工用接着剤 木工用6051缶(1kg)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
【用途】木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
【主な用途】酢酸ビニル樹脂エマルジョン【標準使用量】白色(硬化後:透明)【色】JIS K6804【危険物の品名】木、紙、布【主なワーク】150~200g/m2【主成分】F☆☆☆☆、4VOC基準適合【危険物の類別】その他のもの【JIS規格】指定可燃物【危険等級】合成樹脂類【改正建築基準法(JAIA対応)】水性【特性】パーツ
お客様の声
用途: 木箱満足度: 5問題はなにもありません。使いやすさは1流品なので。
ステンキャッチクリップ(パッチン錠) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 木箱満足度: 5結構な荷重がかかる箱のパッチン錠で使用してますが、問題ないです。

木箱に使う商品」に関連する商品一覧

建築模型に使う商品

建築模型に使う商品

アルミ直尺 アル助(すべり止め付),紙貼りスチレンボード