机の下で使用する商品

机の下で使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「アースノーマット」「ゴミ箱」「セラミックヒーター」などの商品を紹介します。

くず入れ (角型) TRUSCO
販売価格(税別)719791税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCOくず入れ (角型)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
【フタの種類】再生ポリプロピレン(PP)【材質】角型【商品タイプ】フタなし【形状】本体
お客様の声
用途: 机下に満足度: 3他社製品と全く同じサイズであったため並べておいても違和感無く満足しています。
電池でノーマットつめかえ アース製薬
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アース製薬電池でノーマットつめかえ
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】電池でノーマットのどの器具にも使用できます。
【用途】蚊成虫の駆除
【医薬品医療機器等法】防除用医薬部外品【仕様】4.5~10畳ぐらいの部屋で使用してください。【使用範囲】トランスフルトリン(ピレスロイド系)【有効成分】防除用医薬部外品
お客様の声
用途: 机の下満足度: 3取替簡単でした あとは価格かな ホームセンターの方が安いかも これからの季節お世話になります
大風量人感センサー付きセラミックヒーター1200Wメカ式 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマ大風量人感センサー付きセラミックヒーター1200Wメカ式
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】従来品と比較し、体感風量が約200%キッチン・浴室の足元暖房としてだけでなく、さらに広いお部屋でも活躍します! 風路の見直し、モーターのパワーUPで効率よく温風を出せる設計になりました。 必要な時だけ使える人感センサー付パーソナル暖房。 人の動きを感知して、自動でオンオフ!人がいる時だけ暖めるので、不要な電気の使用をカットして、省エネ。 消し忘れの心配もなし。連続運転への切替の可能。 電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温風がでます。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。 温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。 安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
【質量(kg)】1200【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ホワイト【色】ABS樹脂、PBT、PTE、PA【機能】2.53【センサー効範囲】252×135×379【温風機能】電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、転倒安全スイッチ【消費電力(W)】チャイルドロック【材質】上下方向:60°、左右方向:90°【安全装置】(切替)3段階
お客様の声
用途: 机の下で使用満足度: 4センサーが使用する時はすぐに反応してくれますが、止まる時のセンサー
が、反応が、鈍いです
なかなか止まりません そのことを気にしなければあとは、問題ありません
人感センサー付セラミックファンヒーター800W アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマ人感センサー付セラミックファンヒーター800W
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFするセラミックファンヒーターです。 ハンドル付きで、コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やデスク下など狭い場所に最適です。 電気式ヒーターなので、電源が入ると、すぐに温まります。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
【電源(V)】AC100(50/60Hz共用)【消費電力(W)】50Hz/760 60Hz/710【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約2【コード長さ(m)】176×153×275【安全装置】電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、転倒安全スイッチ【温風機能】温風切替:2段階(強/弱)
お客様の声
用途: 机の下で使用満足度: 4消し忘れても大丈夫なうえ、消費電力も2段階でとても省エネだと思います。
あえて問題点をいうなら、じっとしていると消えてしまうというところでしょうか。2分間で切れます。動けばいいのでそこまで困りませんが。
人感センサー付きセラミックヒーターメカ式 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマ人感センサー付きセラミックヒーターメカ式
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。 電気式ヒーターなので電源が入ると、すぐに温まります。 コンパクトサイズでスペースを取らないのでトイレ、洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。 温風2段階切替で1200W(強)・600W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 活性炭脱臭フィルター付きです。
【色】ホワイト【電源】AC100V(50/60Hz共用)【コード長さ(m)】約1.8【安全装置】50Hz/1200W・60Hz/1100W【消費電力】人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m【温風機能】電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】温風切替:2段階(強/弱)【センサー】240×111×333
お客様の声
用途: 机の下で満足度: 5シンプルなデザインで邪魔にならない
暖かさはどうかなと思いきやなかなか小柄なボディですが暖房機能も満足
センサー付きなので、
消し忘れがなく重宝してます。。