【特長】なめらかなスライド部の動きで高速応答性も抜群!
微妙な調整に便利なサムローラー付き。
IP54相当の防滴性能が、水に濡れた時に拭いて乾かすことで正常に動作します。
自動電源オフ機能、データホールド機能。
【用途】外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定などに。
【材質】16【精度(mm)】プラスチックケース×1個、モニター用電池×1個、取扱説明書×1通、性能検査書×1通【防水性】本尺/ステンレス・表示部/ABS樹脂【付属品】0~40【使用温度範囲(℃)】リチウム電池CR2032 1個【使用湿度範囲】(繰返)±0.01【最小表示値】3m/s【電源】80RH%以下(結露しない事)【最大応答速度】0.01mm【寸法E(mm)】IP54相当