椅子のキャスター交換に使う商品

椅子のキャスター交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャスター」「スパナ」などの商品を紹介します。

双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ナンシン双輪キャスター ねじ込み式1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.59(44)
【特長】ネジ込み式双輪キャスター
【種別】ナイロン【キャスタータイプ】デザインキャスター【形状】自在車【材質(車輪)】なし【車輪タイプ】ねじ込み式自在車キャスター【ストッパー】双輪
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 5全キャスターの交換作業が、非常に簡便で短時間で完了。交換後の稼働状態も滑らかで良い
極薄スパナ 旭金属工業(新日本ツール)
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭金属工業(新日本ツール)極薄スパナ1丁
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.28(29)
【特長】キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
【商品構成】単品
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 5椅子のキャスター交換に使用しました。
すごく硬く締まっているため、最後は叩きましたが、広がらずに緩めることができました。
OAチェア用ウレタンキャスター サンワサプライ
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライOAチェア用ウレタンキャスター1セット(5個)
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.82(34)
【特長】フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
【質量(g)】硬質ウレタンゴム【適合穴径(Φmm)】120【材質】68×60×80【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】26【シャフト長さ(mm)】11.12
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 5椅子のキャスターが一つ壊れてました、キャスターだけ買えて助かりました。
商品も早く手元に届けて頂きました。大変満足しています。
これからもモノタロウで買い物します。
405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター405P・自在車(ゴム車)1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.70(23)
【特長】軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
【仕様】ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入【取付穴径P(Φmm)】旋回式【取付座A×B(mm)】自在車【車輪タイプ】405P自在車【ストッパー】クロームメッキ【材質(車輪)】40×20【金具仕上】51×31【形状】なし【キャスタータイプ】5.5【型式】プレート式自在車キャスター【取付寸法X×Y(mm)】ボール車輪
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 5キャスター交換後、たいへんスムーズに動いております
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度5.00(17)
【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
【荷重種別】ゴム【材質(金具)】自在車【RoHS指令(10物質対応)】軽荷重【形状】LT型自在車【型式】三価ユニクロ【材質(ホイール)】なし【キャスタータイプ】スチール【車輪タイプ】対応【ストッパー】ゴム【金具仕上】ねじ込み式キャスター【材質(車輪)】単輪
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 5椅子の回転が悪くなり床に傷がついたので交換。
近くのホームセンターには在庫がなく困っていたがすぐに送ってくれてとても助かった。サイズが合うか心配だったがピタリ合って良かった。
ベアリングの摩滅で定期的な交換が必要だと分かった。
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシン
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【ストッパー】一般キャスター【始動力(daN)】自在車【種別】20【キャスタータイプ】ユニクロメッキ【金具仕上】なし【形状】22【車輪幅(mm)】20【偏心E(mm)】11(リング式)【旋回始動力(daN)】8.4【軸長L(mm)】16.8【車輪タイプ】差し込み式自在車キャスター【軸径T(mm)】単輪
お客様の声
用途: イスのキャスター交換満足度: 4以前使用していたキャスターがプラスチック製で、床の傷が気になってきた為、ゴム製のキャスターに交換しました。床への負担が軽減されたものの、もう少しサイズが大きかったり、種類があると嬉しかったです。
OAチェア用ナイロンキャスター サンワサプライ
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンワサプライOAチェア用ナイロンキャスター1セット(5個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【特長】カーペット床上での使用に適したナイロン製の双輪キャスターです。 キャスターが破損した時の交換用に便利です。 11.12mmの差込穴であれば、どのイスにも対応可能です。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。
【材質】ブラック【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ナイロン【シャフト長さ(mm)】68×52×80【適合穴径(Φmm)】26【アズワン品番】64-0866-71【色】11.12
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 2商品に問題なく、交換後正常に使用しています。
一個の不良で5個交換はもったいない。
価格アップしても一個から販売してもらいたい。
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
東信製作所ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度5.00(13)
【特長】家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 5椅子のキャスター破損の為、購入・交換しました。
静かで動きもスムーズで満足です。
Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。
【車輪タイプ】ナイロン車【仕様】ねじ込み式タイプ【ストッパー】自在車【形状】三価ユニクロ【材質(車輪)】なし【材質(金具)】スチール【金具仕上】ねじ込み式キャスター【キャスタータイプ】双輪
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 5少し小さかった、滑りはよい、接地部分が固い、動きはスムーズ
エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)879967税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)エラストマー車キャスターFPU55型1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
【材質(車輪)】ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)【特性】ポリアミド(PA)【車輪タイプ】46【材質(本体)】ブラック【色(本体)】静音、耐摩耗性、耐薬品性【偏心(mm)】17【車輪幅(mm)】双輪
お客様の声
用途: 椅子のキャスター交換満足度: 1自宅コクヨの椅子のキャスターをウレタン製に変更するために購入しました。
そのままでは、ジョイント部分(キャスター挿入部)の径より細く、合わないので、付属スペーサーをセットして取り付けました。
しかしながら、付属のスペーサーをセットしても、固定が弱く、使用中にキャスターが脱落します。
もともと付いていたキャスターのジョイント部分のサイズは、12mm。
このキャスターのスペーサーのサイズは、図面から10~12.5mmですが、この椅子には合いませんでした。
椅子交換用のキャスターではないです。
使用用途を間違えたかもしれません。

椅子のキャスター交換に使う商品」に関連する商品一覧

キャスターの車輪交換に使う商品

キャスターの車輪交換に使う商品

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R,ハンマーキャスター取付け専用スパナ