【特長】ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
【用途】木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
【厚さ×幅W(mm)】(ステープル)0.6×1.2【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】レンチ2.5・3・4mm、オイル差し【付属品】1.2【使用空気圧力(MPa)】0.39~0.68【質量(kg)】100【ステープル装填数】1/4プラグ【空気接続口】174×55×250