機械のチェーン部に使うおすすめ商品

機械のチェーン部に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルカップ」「シマルーベ」「マシンオイル」などの商品を紹介します。

万能マシンオイル BOLL
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BOLL万能マシンオイル
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
【粘度】ISO46【引火点(℃)】204以上【適合範囲】マシン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 機械のチェーン部の給油満足度: 4オイルの色が透明で良い。コック付きで便利
オイルカップ (メッキ付) ノーブランド
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ノーブランドオイルカップ (メッキ付)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】グリス注入用のオイルカップです
【用途】油圧機器などのオイル注入に
【仕様】メッキ付
お客様の声
用途: 機械給油部満足度: 5問題なく使用できました。
シマルーベ 汎用グリス シマテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シマテックシマルーベ 汎用グリス
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.80(10)
【特長】ガス圧で自動グリス給油可能。グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。
【用途】各種機械のグリスアップ部分。 各種機械のチェーンオイルの塗布に。
【保存温度(℃)】20±5【動粘度(mm2/s)】118(40℃時)【基油】鉱物油【使用温度範囲(℃)】-20~+55(グリス/-30~+120)【作動方式】乾電池式H2ガス圧力【使用条件】どんな方向にも取付可能、水面下での使用可能【使用期間(年)】2以内(潤滑油充填後)【危険物の類別】非危険物【石鹸基】Li/Ca【グリス種類】汎用グリス
お客様の声
用途: 機械軸受給油満足度: 5自動給油器は以前からオイルタイプを利用しておりました。今回は初めてグリスタイプを安く(キャンペーン価格)購入でき機械に装着実行中です。設定期間内に落ち切れれば価値ありで好い商品と思います。
ペーストスプレー ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリペーストスプレー1本(190mL)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
【用途】パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用
【外観】灰黒色【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】53mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 遮断機駆動部への注油満足度: 5富士の高圧遮断機のメンテナンス用推奨油になっていたので購入しました。他の油は量も多く少量しか使用しないので助かります。

機械のチェーン部に使う商品」に関連する商品一覧

可動部の潤滑に使う商品

可動部の潤滑に使う商品

シリコンルブスプレー,長期潤滑グリーススプレー