機械注油に使う商品

機械注油に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「オイラー」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,154件のレビュー 平均満足度4.26(1154)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【塩水噴霧】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【危険物の類別】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険物の品名】【成分】第四類【危険物の性状】第二石油類【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: 機械の注油などに使っています満足度: 5CRCより安くもの的にはえまり変わらないと思います。においがちょっと臭いなぁ。
オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【材質】こし網キャップ付【仕様】PE
お客様の声
用途: 機械への注油満足度: 5今まで、2Lのものを使用しておりましたが、1Lと3Lのものを購入し、使い分けております。使いやすいかな?また替えノズル希望かな?
オイラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイラー
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.52(165)
【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 色々な機械の注油満足度: 4仕事柄色々な機械を使うのと色々なオイルも必要で、数本購入しましたが、キャップが無いのが不満です。上向きなので少なからずとも埃が侵入します。自分はストレートで購入したゴム製のキャップ(本来はエアー配管等を塞ぐ部品)をして保管してます。他メーカーでは実在しているので同じ値段でキャップ付きにして欲しい。紛失防止に本体とつながったタイプがベスト
ハイドロリックオイル(作動油) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウハイドロリックオイル(作動油)
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.59(279)
【特長】耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。
【用途】リフトやダンプなどの油圧部分に。
【適合範囲】油圧作動【危険物の性状】鉱油、潤滑油添加剤【危険物の品名】亜鉛系【危険物の類別】【成分】第四類【タイプ】第四石油類【危険等級】4L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 機械注油満足度: 5刃物の注油に使用してますが、具合よく作動してくれていいです。
スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式1本
レビュー:82件のレビュー 平均満足度2.94(82)
【特長】液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
【用途】詰め替え式エアースプレー。
【充填量(mL)】630【ノズル長(mm)】ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下【バルブ開放圧(kPa)】650【使用の目安】70×265【容量(mL)】100【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】50(最小)~350(最大)
お客様の声
用途: 機械の注油満足度: 2なかなか油量とエアーのバランスが分からない。
スプレーとしてあまり使用出来ない。
JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)JIP188 食品機械用グリース1本(300mL)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
【用途】食品機械のチェーンや摺動面の潤滑
【使用温度範囲(℃)】-20~180
お客様の声
用途: 機械注油満足度: 5食品機械に重宝します。
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m1巻
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
【用途】空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
【特性】5【色】透明【材質】<0.68(<7)(23℃)【使用温度範囲(℃)】軟質ポリウレタン【使用流体】-20~+60【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】空気【長さ(m)】耐熱、耐寒
お客様の声
用途: 機械へ注油満足度: 5オイルカップへの注油に使用。耐油性は記載されていませんが、適当なチューブがなかったので代用。機械の狭い隙間にあるオイルカップに届かないので、このチューブを油差しに突っ込んで、注油するのに丁度よかったです。
ジェットオイラー スーパー型 フルプラ
販売価格(税別)379417税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フルプラジェットオイラー スーパー型1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.47(49)
【特長】油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
【タイプ】180【容量(mL)】ポリエチレン、真鍮【ノズル長(mm)】156【材質】36【底径(Φmm)】スーパー型【質量(g)】90【危険物の類別】58【ノズル形状】ストレート【高さ(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 色々な機械等への注油満足度: 2逆さま&90度回転させた時、注油しずらい。中の吸い込み口を一番下(底の部分+αの長さがあればOKかな?)
1ウェイ400グリースガン(ノーチェーンタイプ) エーゼット
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼット1ウェイ400グリースガン(ノーチェーンタイプ)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.00(8)
【特長】カートリッジグリース400g(AZ製)を装着してお使いいただけるカートリッジ専用タイプグリースガン
【用途】各種機械のグリースアップに
【容量】(ストレートノズル)250mm【トラスコ品番】419-5353【付属品】カートリッジ400g【危険物の類別】750【最大圧力(kg/cm2)】非危険物
お客様の声
用途: 機械の注油時満足度: 5農機具等の注油でオイルを注すところ等に先端をハーフユニオン1/8 4ミリを取り付けパーツクリーナーのパイプをつけるとスプレーグリスの代わりになり、ちょう度も調整できるので便利が良いので二個目を買いました。
フードオイルスプレー エーゼット
販売価格(税別)789868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットフードオイルスプレー1本(300mL)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
【成分】食品添加物流動パラフィン、LPG【毒劇区分】【危険物の品名】第四類【危険物の性状】第三石油類【危険等級】150mL【危険物の類別】普通物【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 機械の注油に使用しています。満足度: 5この商品のリピーターです。
機械側の専用ノズルで注油した時に、油漏れが少なく使いやすい商品です。
ノズルによって違うと思いますが、弊社の使用目的には合っていると思います。
日平 ピストルオイラー 日平機器
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日平機器日平 ピストルオイラー1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.38(26)
【特長】アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
【危険物の類別】100【ノズル長(mm)】非危険物
お客様の声
用途: 機械への注油満足度: 5十数年ぶりに買いました。、基本的に壊れないので、満足です。
パッキン類の保守部品も取り扱われているのに、最近気づきました。
ということで、引退させようと思った旧オイラーは
暇なときに修理します!
ジェットオイラーピストル型 フルプラ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
フルプラジェットオイラーピストル型1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.05(20)
【色】500【危険物の類別】ポリプロピレン、ポリエチレン【容量(mL)】イエロー【質量(g)】218【底径(Φmm)】117【RoHS指令(10物質対応)】ピストルオイラー【タイプ】85【ノズル長(mm)】95【高さ(mm)】非危険物【材質】対応
お客様の声
用途: 機械の注油満足度: 5粘度の高いオイルを注油するのに使用。
ハンドルが重くてさせないかと思ったけど、難なく非常にスムーズに注油でき
大変満足しています。

機械注油に使う商品」に関連するカテゴリ

機械注油に使う商品」に関連する商品一覧

機械、機械細部、機器の注油に使う商品

機械、機械細部、機器の注油に使う商品

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし,オイルフィルター