【特長】【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
【用途】工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
【法規制】ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り【RoHS指令(10物質対応)】【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸【使用流体】-5~60【色】水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気【使用温度範囲(℃)】耐圧、耐油【機能】圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要【材質】RoHS2修正規制適合【特性】対応