【特長】プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
【用途】紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
【質量(g)】AC電源式【発熱体】安全ヒューズ内蔵【適合径(Φmm)】グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)【電源タイプ】755-4397【電源(V)】185×155【電源コード(m)】220【被着材の素材】トリガータイプ【硬化時間(分)】AC100【予熱時間】14【主なワーク】スティック:160【消費電力(W)】約1.5【使用温度(℃)】約1~4【トラスコ品番】5~10分【危険物の類別】PTCヒーター【仕様】スティック:11【寸法(mm)】非危険物【タイプ】金属【付属品】パーツ