水のろ過装置に使うおすすめ商品

水のろ過装置に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「フィルター」「電磁弁」「塩ビ継手」などの商品を紹介します。

浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自作、池の水のろ過装置に使っています満足度: 5池の水をろ過するのでホームセンターで一般に売っている工具箱に取り付けて濾過槽にして、塩ビパイプをつないでいます。いろいろな使い道があって便利なものです。
PPSカートリッジフィルター 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂PPSカートリッジフィルター
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.67(36)
【特長】水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
【用途】工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過
【外径(Φmm)】27【材質】63【内径(Φmm)】PP(ポリプロピレン)
お客様の声
用途: 洗浄機の水等のろ過満足度: 5こちらの糸巻き型を使ってましたがこちらで十分なのでリピ―トしております。価格がお安いので
満足です。
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)
販売価格(税別)18,98020,878税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.78(18)
【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
【材質(本体)】CAC406【最高使用圧力(MPa)】-20~50【接続方式】1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと【使用温度範囲(℃)】ねじ込み形【使用流体】100℃以下の水・油・空気
お客様の声
用途: 水のろ過装置の水制御に使用した満足度: 5スムーズな動きでハンマー音もなくモーターのon・offと同時運転してもOKでした。

水のろ過装置に使う商品」に関連する商品一覧

水の定量給水に使う商品

水の定量給水に使う商品

シリコンチューブ,電ドルポンプ ミニ 六角軸