【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【取り付け形状】オネジ接続用【使用温度範囲(℃)】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【材質(Oリング)】ソケット【ソケットorプラグ】真鍮【互換性】-20~180【材質(本体)】フッ素ゴム【使用流体】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。