【特長】軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
【用途】合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
【構造(羽根車)】キャブタイヤケーブル(5m)
相フランジ-1組
予備銘板-1コ【接続】フランジ接続【異物通過径(Φmm)】乾式水中電動機【付属品】8(最大)【材質(ケーシング)】50(最長)【材質(主軸)】0~40(凍結のないこと)【電動機の極数】120【電動機】セミボルテックス【残水位(mm)】合成樹脂【液温範囲(℃)】合成樹脂【材質(羽根車)】SUS304【異物通過長(mm)】2