汎用旋盤に使う商品

汎用旋盤に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「敷板」「チップ」などの商品を紹介します。

摺動面用オイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ摺動面用オイル1缶(20L)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.13(45)
【特長】耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。
耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。
また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。
【用途】各種工作機械の摺動面
【粘度】ISO VG 68【適合範囲】摺動面【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、硫化オレフィン、ポリアルキルシロキサン【色】黄色の透明な液体【引火点(℃)】235【危険等級】【動粘度(mm2/s)】(40℃)66.78、(100℃)9.15【密度(kg/m3)】0.8652【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 汎用旋盤満足度: 3旋盤ギヤオイルに使ってみたところやはり硬いようです。
スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シム&ゲージスケイタ(芯出しプレート)1セット(15枚組)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.27(15)
【特長】本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
【セット内容】厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1【長さ(mm)】120【幅(mm)】20【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 汎用旋盤等で使用満足度: 4各種類ばら売り(10枚程度)のものがほしい。
チップ TNGG-C タンガロイ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
タンガロイチップ TNGG-C1箱(10個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【切刃長さ(mm)】16.5【逃げ角(度)】0【穴の形状】円筒穴【チップブレーカ】両面【形状】正三角形60°【内接円直径(Φmm)】9.525【厚さ許容差(mm)】±0.13【内接円許容差(mm)】±0.025【穴の有無】あり【コーナー高さ許容差(mm)】±0.025
お客様の声
用途: 汎用旋盤満足度: 5焼きの入った金属加工に適しています。欠番にしないようお願いいたします。
付刃バイト 旋削用53B形強力ヘールねじ切バイト カムス(旧:高周波精密)
販売価格(税別)
9,898
税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: 汎用旋盤満足度: 1ハイスバイトは超硬バイトの様に選択できません。もっと他社の製品も扱ってください。一度買ってみたのですが、現場の評判がよくないのでハイスバイトだけは別の工具商から他社の製品を買っています。
チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
住友電工ハードメタルチップ SNMG-EX1箱(10個)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【逃げ角(度)】0【穴の形状】円筒穴【チップブレーカ】両面【形状】正方形90°【厚さ許容差(mm)】±0.13【内接円許容差(mm)】±0.05~±0.15【穴の有無】あり【コーナー高さ許容差(mm)】±0.08~±0.2
お客様の声
用途: 汎用旋盤満足度: 5SS材、S45C、などSUSもへたなステン用チップよりきれいに削れます。新製品で出たとき工具屋が使ってみてくれともってきて使いましたが切れ具合よかったですが高かったのでずっと買わなかったですがそれなりの価格になっていたので買いました。鉄の端面きれいに削れて長持ちします。お奨めです。

汎用旋盤に使う商品」に関連する商品一覧

NC旋盤のセンタリングに使う商品

NC旋盤のセンタリングに使う商品

シンガーニトリルディスポグローブNo.200,ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット