油圧ジャッキのオイル交換に使うおすすめ商品

油圧ジャッキのオイル交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バックアップリング」「ジャッキオイル」「ワンタッチカプラー」などの商品を紹介します。

ORバックアップリング BRT2型 NOK
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
お客様の声
用途: ジャッキオーバーホール満足度: 4問題なく使用できました。品質的にも良く、満足しています。
ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)ジャッキ用オイル(ISOVG10)1本(200mL)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.40(10)
【特長】純正オイルです。
【粘度】ISO VG10
お客様の声
用途: 油圧ジャッキの油補充満足度: 4良いと思います。値段が安ければ、なお結構。
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
【接続口径(Rc)】3/8【最高使用圧力(MPa)】70
お客様の声
用途: 油圧ジャッキに使用満足度: 5違うタイプのカプラを使っていたがいまいち、このカプラのセット在庫が有ったので使用してみた所、着脱が簡単だったので、次のジャッキもかえてみた、他の在庫も順次変えていく予定、
ジャッキーオイル32 エーゼット
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットジャッキーオイル321本(300mL)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.60(25)
【特長】精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
【用途】だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。
【危険等級】ISO VG32【危険物の性状】300【危険物の品名】【毒劇区分】第四類【粘度】第四石油類【容量(mL)】300mL【危険物の類別】普通物【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: ジャッキ満足度: 4今までスピンドルオイルを使っていたのですがジャッキーオイル32 
を使ってスムーズに上がりオイル漏れなくなりました。

油圧ジャッキのオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

ジャッキオイルに使う商品

ジャッキオイルに使う商品

スピンドルオイル,ジャッキーオイル10