【特長】電池の消耗軽減(2way power)
精密な作業に最適(最小読取値0.01mm)
高い精度を実現(器差±0.03mm)
【電源】0.01【材質(本体)】ケース付【保存温度(℃)】デジタルユニット部:ABS樹脂【特性】ステンレス【電池寿命】0~40【保存湿度(%)】ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)【付属品】0.01【デプスバー(有・無)】0~40【使用温度(℃)】-10~60【使用温度範囲(℃)】約1年(電池のみで使用した場合)【最小表示量(mm)】80以下【最小読取値(mm)】有【材質】●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。