【特長】パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
【用途】(送風/吹き飛ばしに)
アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
(吸塵/吸込み)
細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
【周波数(Hz)】二重絶縁構造【回転数(min-1[r.p.m])】本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ【定格時間(分)】本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布【最大風圧(mmH2O)】50/60【材質】550【セット内容】1500~13500【仕様】15【消費電力(W)】注文コード:43424335【適合部材】560