【特長】ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかなので車やオートバイのホイールに最適です。また2種類の毛の混毛の為ソフトでコシがあります。
【用途】ボディーやバンパー等の洗浄。
【適合内径(Φmm)】柄付きタイプ【毛丈(mm)】馬毛約50%・PP約50%【適合用途】65【色】380【幅(mm)】柄:黒・ブラシ:黒【全長(mm)】130【植毛部(幅×長さ)(mm)】ホース内径15【質量(g)】50【種類】幅約80×長さ約140【材質】洗車
しかし、ブラシヘッドが小ぶり(細目)なのでホイールの細かな部分にも入り洗い易いですし、
馬毛+PPの混毛が良い感じの柔らかさでとても良いです。