浴室照明に使う商品

浴室照明に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「電球」「蛍光灯」「led電球」などの商品を紹介します。

LED電球 E26 広配光 Luminous(ルミナス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
Luminous(ルミナス)LED電球 E26 広配光
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.50(20)
【特長】光広がる広配光タイプでしっかり明るいLED電球。 配光角度230度だから、天井や壁もふんわり照らします。
【口金】E26【電球の種類】ポリカ、アルミ【材質】約40000【LED寿命(時間)】LED
お客様の声
用途: 浴室の照明満足度: 5数年前に発熱灯からLED電球に交換して使っていたが、チラつくようになったのでこちらの商品に交換。商品名の通り配光が広く浴室にぴったり。発光は若干黄色気味の白で意外に落ち着いた感じで良いかも。
LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)1,8982,088税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.71(24)
【特長】電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
【電球の種類】AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)【口金】LED【点灯形】G13【電源(V)】グロースタータ式
お客様の声
用途: 浴室の照明満足度: 5使用中の蛍光灯の照度劣化のため、LED器具共に交換予定でしたが、ダメモトでLED直管化、簡単に交換出来更に明るくなったので大変満足しています。
長寿命クリア電球 旭光電機工業
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
旭光電機工業長寿命クリア電球1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
【定格寿命(時間)】E26【定格電圧(V)】クリア電球【電球の種類】100【口金】2000
お客様の声
用途: 浴室の照明用に購入満足度: 5スイッチ操作で直ぐに点灯する白熱球が気持ち良くて一番便利です。
省エネクリプトン球(2個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(2個入り)1パック(2個)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】約10%の省エネになります。
【全長(mm)】E17【径(Φmm)】クリプトン【質量(g/個)】ミニクリプトン電球【RoHS指令(10物質対応)】67【定格寿命(時間)】ミニクリプトン電球【種類】35【口金】2000【電球の種類】13【電球形状】対応
お客様の声
用途: 浴室照明満足度: 5温度変化に強いのは有り難い、電力省エネはおまけ。長持ちするので、そちらが省エネになる。
電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色 オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機電球型蛍光灯エコ電球D形60Wタイプ昼白色
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.10(10)
【特長】長寿命、定格寿命は1万時間(平均値) 立ち上がりが早く、とにかく明るい。 寿命 約10倍、 電気代 約1/5、発熱量 約1/5(オーム電機社製60W電球比)
【定格電圧(V)】41×118【色】60【質量(g)】11【種別】100【寸法(mm)】E26【定格寿命(時間)】0.17【全光束(Lm)】650【消費電力(W)】10000【口金】60W省電力形【電球の種類】昼白色【定格電流(A)】電球型蛍光灯
お客様の声
用途: 浴室の照明満足度: 580Wや100Wタイプが有るとさらによい。
ミニクリプトン型LED電球 25W オーム電機
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機ミニクリプトン型LED電球 25W
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】● 光源にLEDを使用した一般ミニクリプトン形LED電球です。口金サイズはE17。 ● 長寿命&省エネ 消費電力はわずか3.8W、定格寿命は4万時間です。 ● 環境に配慮した、水銀レス。 25W相当。
【質量(g)】67【定格寿命(時間)】100、50/60Hz【消費電力(W)】3.8【平均演色評価数(Ra)】E17【電球形状】約40【電球の種類】260【電源(V)】40000【全光束(Lm)】35【口金】80【最大径(Φmm)】小形電球25W形相当【定格電流(mA)】ミニクリプトン型【全長(mm)】70【明るさ】LED
お客様の声
用途: 浴室の照明満足度: 3電球色ですがかなり白色に近いのが残念。
値段は安くて良い。
シリカホワイト電球 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリカホワイト電球
レビュー:46件のレビュー 平均満足度3.98(46)
【特長】10%省電力タイプです
【全長(mm)】110【外径(Φmm)】100【口金】E26【定格電圧(V)】60【定格寿命(時間)】1000【電球の種類】シリカ電球
お客様の声
用途: 浴室の照明満足度: 5今は、日本では製造していないシリカ電球です。LEDにどんどん変わっていく中この価格は貴重です。とりあえず買い置きです。
電球形蛍光ランプA形(コスモボール) HotaluX(ホタルクス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
HotaluX(ホタルクス)電球形蛍光ランプA形(コスモボール)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】瞬時に点灯
電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。
寿命約9倍
白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。
電気代約80%削減
一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。
【周波数(Hz)】60W省電力形【定格消費電力(W)】80【電球形状】50/60共用【定格入力電圧(V)】E26【質量(g)】12【口金】100【定格入力電流(A)】84【種別】0.22【定格平均寿命(時間)】9000【平均演色評価数(Ra)】15形【大きさの区分】60×113【電球の種類】A形【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】電球形蛍光ランプ
お客様の声
用途: 浴室の照明満足度: 5コンパクトなサイズで使いよい。明るさも期待どうりでした。
LED電球 広配光タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLED電球 広配光タイプ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【特長】配光角が200°の広配光タイプです。
【口金】非調光タイプ【定格消費電力(W)】昼白色【全光束(Lm)】46【仕様】5~35【使用温度範囲(℃)】AC100【電圧(V)】E26【色】7【定格寿命(時間)】810【質量(g)】40000【明るさ】80【平均演色評価数(Ra)】一般電球型【電球形状】屋内用【使用場所】200【配光角度(°)】電球60W形相当【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 浴室の照明満足度: 5この価格でしたら申し分ない明るさだと思います。昼白色ですので、昼光色のような真っ白ではありません。
LED電球 広配光タイプ 日立
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日立LED電球 広配光タイプ
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】さまざまな照明器具におすすめ 電球のような広がる光
【口金】広配光【定格寿命(時間)】E26【電球の種類】40000【タイプ】LED
お客様の声
用途: 浴室の照明に使用しました満足度: 560Wの電球と交換しましたが、以前と同じ感じで使えました。
他ではもう少し安いところもあるようなので、もっと安くなればうれしいです。
LED電球日本一 7.5W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球日本一 7.5W
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.55(139)
【特長】IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。
【電球の種類】112×60【使用温度範囲(℃)】-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)【消費電力(W)】7.5【口金】100【定格電圧(V)】E26【寸法(mm)】40000【定格寿命(時間)】LED
お客様の声
用途: 浴室照明満足度: 3横向きに取り付けるので、下の方が暗い

浴室照明に使う商品」に関連する商品一覧

洗面所の照明に使う商品

洗面所の照明に使う商品

LED電球 広配光タイプ 60W相当,電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17