海水配管に使う商品

海水配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ストレーナー」「長ニップル」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

ホースコネクター セフティー3
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セフティー3ホースコネクター1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.44(36)
【特長】1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
【用途】ポンプパーツ
【材質】樹脂(PA)
お客様の声
用途: 海水配管満足度: 425-20の2段が必要ですが3段しか無いため1段カットして内径加工しています
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
ONK(オーエヌ工業)両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【形状】ステンレス(SUS304)【RoHS指令(10物質対応)】ニップル【材質】ねじ込み継手【種類】-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
【呼び圧力】PTネジ【最高使用圧力(MPa)】対応【接続方式】10K
お客様の声
用途: 海水の配管満足度: 4250mmLが必要になりそうです
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度2.38(16)
【特長】小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
【材質(スクリーン)】Y形【流体】蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体【網目(こし筒)】ストレーナー【形状】220【種類】ハンドル無し【ハンドル形状】ステンレス鋼【最高温度(℃)】Φ2.5-7.21ケ/cm2
お客様の声
用途: 海水配管満足度: 5フィルターのみ希望でしたが、どこにも部品の販売記載がないのと安価なため本体ごと購入しました。
HI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス JCS
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
JCSHI-GRIP ハイ・グリップ ステンレス1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.43(21)
【特長】ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
【材質】オールステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: 海水配管満足度: 3価格が高い

海水配管に使う商品」に関連する商品一覧

井戸水配管に使う商品

井戸水配管に使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,エルボ ステンレス製ねじ込み管継手