消火栓ポンプの連成計交換に使う商品

消火栓ポンプの連成計交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「連成計」「エルボ」「ニップル」などの商品を紹介します。

丸ニップル 白 モノタロウ
販売価格(税別)119131税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ丸ニップル 白1個
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.56(111)
【規格】炭素鋼【最高使用圧力(MPa)】ニップル【材質】JIS B2302【接続方式】1【形状】両ネジ
お客様の声
用途: 消火栓ポンプの連成計交換に。満足度: 3連成計が配管に当たるので、使用。特に問題ありません。
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ
販売価格(税別)7987税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.58(57)
【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
【用途】配管資材に。
【材質】可鍛鋳鉄【形状】エルボ【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ
お客様の声
用途: 消火栓ポンプの連成計交換に。満足度: 3連成計が配管に当たるので、使用。特に問題ありません。
長ニップル 白 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: 消火栓ポンプの連成計交換に。満足度: 3連成計が配管に当たるので、使用。特に問題ありません。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)
販売価格(税別)3,1983,518税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: 消火栓ポンプの連成計交換に。満足度: 3耐久性はわかりませんが、取り付けたばかりなので、今のところ問題ありません。

消火栓ポンプの連成計交換に使う商品」に関連するカテゴリ

消火栓ポンプの連成計交換に使う商品」に関連する商品一覧

ポンプ制御盤に使う商品

ポンプ制御盤に使う商品

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形),モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10