溶剤での接着剤に使用する商品

溶剤での接着剤に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「シリンジ」「接着剤」「注射器」などの商品を紹介します。

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」1本(20mL)
レビュー:464件のレビュー 平均満足度4.53(464)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【改正建築基準法(JAIA対応)】変成シリコーン【適合用途】100%【被着材の素材】F ☆☆☆☆【主成分】-30~130【使用温度範囲(℃)】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【危険物の品名】【危険物の性状】10【危険等級】第四類【不揮発分】第三石油類【主な用途】非水溶性【主なワーク】耐衝撃【固着時間(分)】金属【危険物の類別】パーツ
お客様の声
用途: 無溶剤接着剤満足度: 5凹凸面に強い無溶剤接着剤は強く、くっ付ける事に適しています。
ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKE
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
HENKEルアーチップオールプラスチックシリンジ1袋(10本)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.73(37)
【特長】オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
【材質(外筒)】バルク包装【仕様】ポリプロピレン(PP)【先端外径(Φmm)】4【材質(ピストン)】ポリエチレン(PE)
お客様の声
用途: 溶剤での接着剤に使用満足度: 5以前は別のシリンジを使用していた。
中のゴムが溶けて、すぐに使い物にならなくなる。
このシリンジは、全体的にプラスチックで溶剤で溶けない
ので、大変重宝しています。
インジェクター替針 ミネシマ
販売価格(税別)149164税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミネシマインジェクター替針1パック(5本)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】インジェクターの替針です。
【外径(mm)】0.6【内径(mm)】0.37
お客様の声
用途: 溶剤での接着剤に使用満足度: 5値段も手頃で、満足しています。
今のところ問題ありません。

溶剤での接着剤に使用する商品」に関連する商品一覧

接着剤の塗布の作業に使用する商品

接着剤の塗布の作業に使用する商品

作業手袋 精密作業用 手の平コーティング,防毒マスク GM76-s