【特長】クールフローバルブの採用により、呼気による熱やムレも排出する為、快適な作業を行えます。
ノーズクリップをM型にすることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減しています。ドッグイヤー形状は、カップ型マスクの縁にミミを付け、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
ソフトインナーカバーウェブは、マスクの内側にソフトなフィルターを使用し、包み込むような肌触りを実現しました。
【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
【S/L測定】TM28【種類】27【頭ひも】DS2【アズワン品番】S【使用限度時間(h)】使い捨て式【規格】14.5【国家検定合格番号】431-87-05-02【トラスコ品番】273-7744【TGK品番】カップ型【質量(g)】レギュラー【ひもタイプ】使い捨て【形状】10【タイプ】オーバーヘッド【入数(枚)】9-027-15【サイズ】お面式