熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使うおすすめ商品

熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒートガン」「熱収縮チューブ」「コルゲートチューブ」などの商品を紹介します。

ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【質量(kg)】60(Lo)~550(Hi)【本体寸法(mm)】300(Lo)
550(Hi)
【熱風温度(℃)】800/1500(Lo/Hi)【仕様】絶縁構造/二重絶縁【付属品】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【コード長さ(m)】0.7【風量調整】AC100(50/60Hz)【風量(L/min)】1.8【定格消費電力(W)】275×80×190【電源(V)】送風、弱熱風、強熱風の三段階【定格使用時間(分)】20
お客様の声
用途: ロープ端処理に収縮チューブを使用。この加工用として購入。満足度: 5思った以上に使い勝手が良かった。以前から欲しい商品だったので、今回即断で購入しました。
高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン
販売価格(税別)9691,066税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
デンカエレクトロン高収縮チューブ(4:1)1パック(5本)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.63(40)
【特長】・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
【材質】ポリオレフィン【収縮温度】500【全長(mm)】【比率】-55~125【色】(開始)80℃、(完全収縮)100℃【特性】4:1【使用温度範囲(℃)】強絶縁性、防滴
お客様の声
用途: コルゲートチューブの終端処理満足度: 4価格が高いので、1本単位での販売があると良かった。収縮率は大きいが、その分+接着剤の関係で、仕上がりが非常に固くなってしまう。収縮後ももう少し柔軟性に富んだ素材があるとよいと思うのですが・・・。
コルゲートチューブ装着工具 清和工業
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
清和工業コルゲートチューブ装着工具1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.92(25)
【特長】コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。
ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
【材質】【色】樹脂製
お客様の声
用途: コルゲートチューブ満足度: 510mm用とは、内径10mmのコルゲートに使えるけど外径10mmのコルゲートには使えなかった。

熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使う商品」に関連する商品一覧

パイプの端部処理に使う商品

パイプの端部処理に使う商品

インナーキャップ,穴埋めキャップ KD型